絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(44)
- 0.1~0.2未満(61)
- 0.2~0.3未満(129)
- 0.3~0.4未満(282)
- 0.4~0.5未満(286)
- 0.5~0.6未満(270)
- 0.6~0.7未満(193)
- 0.7~0.8未満(148)
- 0.8~0.9未満(37)
- 0.9~1.0未満(23)
- 1.0~1.5未満(26)
- 1.5~2.0未満(13)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(16)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(137)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(161)
- 日本アキュライド(91)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(10)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- ホリエ金物(6)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- オイレス工業(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・THK・栃木屋・NBK(鍋屋バイテック会社)・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
11ページ目: スライドレール
商品豆知識
「段数」から絞り込む

スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
リニアスライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥879~税込¥967~1本4日以内出荷から5日以内出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0種類スライド形段数3取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)12.8高さ(mm)14種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から7日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類リニア形寸法A(mm)15取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類スライド形段数2取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥949~税込¥1,044~1本4日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。厚さ(mm)11高さ(mm)15種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥689~税込¥758~1本5日以内出荷から106日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥549税込¥6041本5日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。厚さ(mm)6高さ(mm)15種類スライド形段数2取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
ダブルスライドレール 406.4mm
日本アキュライド¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
二段型引出しレール
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。用途各種OA機器・家電等材質SPCC、POM種類ローラ形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー定格荷重(N)215.6(1セット)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
ローラーレール
栃木屋¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から9日以内出荷大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー種類ローラ形部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト(白色)
スライドレール用ブラケット
栃木屋¥599税込¥6591個4日以内出荷TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。用途各種筺体・スチール家具等材質SPCC取付方式ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付)
栃木屋¥15,980~税込¥17,578~1セット4日以内出荷から7日以内出荷ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z34タイプ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)529レール長さ(mm)500定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1060RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)529種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)1060材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z33タイプ)
栃木屋¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途用途OA機器・医療機器・計測機器等種類スライド形ストローク(mm)429レール長さ(mm)400定格荷重(N)98N(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)840RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)429種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)840材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z32タイプ)
栃木屋¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)329種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)628材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z31タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)229種類スライド形段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)416材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z24タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)384種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)147(1セット)質量(g/セット)508材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z21タイプ)
栃木屋¥719~税込¥791~1セット当日出荷から4日以内出荷材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z20タイプ)
栃木屋¥879税込¥9671セット4日以内出荷超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)15種類スライド形段数2部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)76材質(レール)SPCCレール長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z14タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z13タイプ)
栃木屋¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)297種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)360寸法B(mm)260寸法C(mm)345寸法Ls(mm)400定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)328寸法Lt(mm)297材質(レール)SPCCレール長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z12タイプ)
栃木屋¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)197種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)260寸法B(mm)160寸法C(mm)245寸法Ls(mm)300定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)258寸法Lt(mm)197材質(レール)SPCCレール長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スーパースリム(Z11タイプ)
栃木屋¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)97種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)-寸法D(mm)160寸法B(mm)-寸法C(mm)145寸法Ls(mm)200定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)190寸法Lt(mm)97材質(レール)SPCCレール長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
LAMP(スガツネ工業)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃種類ティルト形耐荷重(N/ペア)980定格荷重(N)980/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
スライドレール CBL-RA9型 超重量用
LAMP(スガツネ工業)¥73,980~税込¥81,378~1本4日以内出荷から61日以内出荷ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類リニア形幅W(mm)5.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA5R
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R71
LAMP(スガツネ工業)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷鋼製の超重量用スライドレールです。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)45質量(g)5400種類スライド形段数3質量(kg/m)5.4幅W(mm)21材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロムめっき
スライドレール CBL-R53
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷鋼製の重量用スライドレールです。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)34質量(g)2900種類スライド形段数2質量(kg/m)2.9幅W(mm)15材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C601
LAMP(スガツネ工業)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C530
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷超重量用の鋼製スライドレールです。材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3307
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニアースライドレール711.2mm
日本アキュライド¥8,398~税込¥9,238~1セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)631種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)711.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール660.4mm
日本アキュライド¥8,398~税込¥9,238~1セット(2本)3日以内出荷ストローク(mm)580.2種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)660.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
リニアースライドレール609.6mm
日本アキュライド¥8,198~税込¥9,018~1セット(2本)翌日出荷から3日以内出荷種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)609.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール