絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・ハイロジック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: スライドレール

571件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
  • クリスタルプラス内引出用 ロントスタビライザー H186 ハーフェレ

    クリスタルプラス内引出用 ロントスタビライザー H186

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    内引き出しの前板と引き出しの安定性が向上します、
    取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg ハーフェレ

    引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg

    ハーフェレ
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)186セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラクリスタルプラス側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個仕様レールタイプ:3段引、クリスタルプラス種類スライド
  • 引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8 ハーフェレ

    引出しシステム サイドカバーキャップ H186用 F8

    ハーフェレ
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    NovaProScala用の内引き出し前板のサイドキャップです。
    用途内引出し取付内引出し前板両側に差し込み材質プラスチック
  • 引出しシステム 内引出し用前板 H186 F8 ハーフェレ

    引出しシステム 内引出し用前板 H186 F8

    ハーフェレ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    NovaProScala用の内引き出し前板です。
    用途内引出し高さ(mm)197キャビネット幅(mm)最大1200長さ(mm)最大1160取付フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm材質アルミニウム
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重70kg

    ハーフェレ
    16,980税込18,678
    1セット
    8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)70側板高さ(mm)186セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個種類スライド
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重40kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ186mm 耐荷重40kg

    ハーフェレ
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)186セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個仕様レールタイプ:3段引種類スライド
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重70kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重70kg

    ハーフェレ
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)70側板高さ(mm)122セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引種類スライド
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ122mm 耐荷重40kg

    ハーフェレ
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)122セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引種類スライド
  • 引出しシステム 内引出前板用連結コネクター F8 ハーフェレ

    引出しシステム 内引出前板用連結コネクター F8

    ハーフェレ
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    内引き出しの前板と引き出しの安定性が向上します、
    用途内引き出し仕上グレー材質プラスチック
  • 引出しシステム 内引出側板高さ186mm用 フロントフック ハーフェレ

    引出しシステム 内引出側板高さ186mm用 フロントフック

    ハーフェレ
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    内引き出し前板とレールを繋ぐブラケットです。
    用途内引き出し仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 引出しシステム サイドカバーキャップ H90用 F8 ハーフェレ

    引出しシステム サイドカバーキャップ H90用 F8

    ハーフェレ
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    NovaProScala用の内引き出し前板のサイドキャップです。
    用途内引き出し取付内引出し前板両側に差し込み、背板、底板の加工寸法は高さ186mm の標準引出しと同様材質プラスチック
  • 引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8 ハーフェレ

    引出しシステム 内引出し用前板 H90 F8

    ハーフェレ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    NovaProScala用の内引き出し前板です。
    用途内引き出し高さ(mm)95キャビネット幅(mm)最大1200長さ(mm)最大1160取付フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm、背板、底板の加工寸法は高さ 90 mm の標準引出しと同様材質アルミニウム
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重70kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重70kg

    ハーフェレ
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)70側板高さ(mm)90調整機能ソフトクローズユニット付セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ63mm 耐荷重40kg ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ63mm 耐荷重40kg

    ハーフェレ
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)63調整機能ソフトクローズユニット付セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
  • プッシュTVリフト 手動旋回用 固定ブラケット ハーフェレ

    プッシュTVリフト 手動旋回用 固定ブラケット

    ハーフェレ
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。
    用途リビング、寝室仕上材質スチール仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
  • アングルブラケット 2穴付き スチール ハーフェレ

    アングルブラケット 2穴付き スチール

    ハーフェレ
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    様々な用途に対応する連結ブラケット、
    用途家具の組み立て仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様2 穴付表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • 引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 ハーフェレ

    引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下

    ハーフェレ
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
    用途大型の収納庫など。キャビネット高さ(mm)最大2500キャビネット幅(mm)最大600耐荷重(kg)200以下取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)段数3表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • ボールベアリングレール3段引 ロック機能付 ハーフェレ

    ボールベアリングレール3段引 ロック機能付

    ハーフェレ
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
    用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付 ハーフェレ

    ボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付

    ハーフェレ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
    用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ボールベアリングレール3段引 ロック機能付 ハーフェレ

    ボールベアリングレール3段引 ロック機能付

    ハーフェレ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
    用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • リニアレール0116 ランニングトラック ハーフェレ

    リニアレール0116 ランニングトラック

    ハーフェレ
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷
    キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのランニングトラックです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
    用途大型物の稼働など。幅(mm)65高さ(mm)23耐荷重(kg)最大360長さ(mm)2400取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。材質アルミニウム種類リニア
  • ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
    ガラス厚(mm)8/10/12/13.5適合扉幅(mm)1000以下適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉質量(kg)0.1以下タイプフロアヒンジ
  • 重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用ローラースライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
    種類ローラー式スライドレール
  • スライドレール SCRL2(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール SCRL2(軽荷重用)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
  • スライドレール AR型(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール AR型(軽荷重用)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    3段引のスライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    用途キャビネットに。段数3
  • アキュローラー1815(軽荷重用) 日本アキュライド

    アキュローラー1815(軽荷重用)

    日本アキュライド
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ボールリテナーレスによるクリープ発生なし
    用途昇降部分、搬送部分のガイド幅(mm)10高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション
  • ステンレススライドレール(完全トラベル) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドレール(完全トラベル)

    ジョー・プリンス竹下
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。 ・スライドは左右共通です。
    用途サーバーラック、鋼製家具材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
  • ステンレススライドレール(3/4トラベル) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドレール(3/4トラベル)

    ジョー・プリンス竹下
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。 ・3/4スライドタイプのストッパー付きです。 ・スライドは左右共通です。
    操作方法レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せます。材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
  • RLTアルミレール イマオコーポレーション

    RLTアルミレール

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ) イマオコーポレーション

    マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム質量(g)30
  • マルチレール ライザーブロック イマオコーポレーション

    マルチレール ライザーブロック

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール質量(g)70表面処理(本体)窒化処理・研磨仕上
  • マルチレール ベース イマオコーポレーション

    マルチレール ベース

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    材質高さ(mm)71.4質量(g)3990幅W(mm)23.8アズワン品番64-6763-21RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)305
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)材質ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,198税込9,018
    1セット
    4日以内出荷
    スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
    高さ(mm)45.5材質ゴールド幅W(mm)12.5付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど高さ(mm)27材質鋼(SPCC)耐荷重(N/ペア)245幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
    用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
    用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)27幅W(mm)19.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4耐荷重(N/ペア)147幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
    用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミニウム合金高さ(mm)60仕上素地移動距離(mm)1328幅W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)1900

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール