絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(43)
- 0.1~0.2未満(58)
- 0.2~0.3未満(122)
- 0.3~0.4未満(264)
- 0.4~0.5未満(267)
- 0.5~0.6未満(249)
- 0.6~0.7未満(173)
- 0.7~0.8未満(132)
- 0.8~0.9未満(28)
- 0.9~1.0未満(16)
- 1.0~1.5未満(20)
- 1.5~2.0未満(11)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(17)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(138)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- 日本アキュライド(91)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- THK(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(10)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- オイレス工業(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ハイロジック(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・ハイロジック・ブランドをもっと見る
「段数」から絞り込む

スライドレール FBL35D形
THK¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷から9日以内出荷FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27D形
THK¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数ドロワレール5、キャビネットレール5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドウェイNV形
NB¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
スライドレール ローラータイプ
アイワ金属¥999税込¥1,0991組3日以内出荷引き出しの底にとりつけるポピュラーなタイプ 持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことができます いっぱいまで引き出すと軽くロックできます仕様片トラベル材質本体:スチール、ローラー:樹脂寸法(mm)400、引き残し:85耐荷重(kg)25引出し寸法(mm)400(標準規定サイズ)スライド寸法(mm)315入数左右1セット
ミニスライドレールSCR3
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1本当日出荷ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。種類スライド形移動距離(mm)83レール長さ(mm)70材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N/ペア)98耐荷重(N[kgf])/ペア10材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)
引出しレーリングシステム i Bo× フロントクリップ
ハーフェレ¥46税込¥511個8日以内出荷レーリングと前板を繋ぐコネクターです。用途キッチン、リビング家具の引き出し取付ネジ止め仕上クリーム色材質PA6
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg
ハーフェレ¥9,798~税込¥10,778~1セット6日以内出荷から8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)90調整機能ソフトクローズユニット付セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
重量用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
アンダーマウント型レール
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。トラスコ品番132-5208段数3
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。高さ(mm)53材質鋼幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
ステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ
高千穂交易(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(2本)5日以内出荷厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ
高千穂交易(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(2本)5日以内出荷から7日以内出荷厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト(レバー操作)材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ
高千穂交易¥3,198~税込¥3,518~1セット(2本)5日以内出荷厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル。3メンバー。ソフトクローズ・引き込み機能付き。フロントディスコネクト材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)37.2取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール クアドロタイプ
アイワ金属(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック6日以内出荷システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。レール長さ(mm)490材質樹脂製ストローク(mm)386寸法(mm)引き残し:104種類スライド形段数2定格荷重(N)245アズワン品番64-5082-68材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)386表面処理(レール)亜鉛メッキ
アイワ金属、スライドレール、ローラータイプ
アイワ金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストローク(mm)355種類ローラ形段数2定格荷重(N)245材質(レール)スチールレール長さ(mm)450表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
ガイドローラーオプション品
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。長さ(mm)100トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
スライドレール(重荷重)
高千穂交易(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
ロック付きスライドレール(中荷重)
高千穂交易¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(中荷重)
高千穂交易¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から7日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
ロック付スライドレール(中荷重)
高千穂交易¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(中荷重)
高千穂交易¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷から8日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ロック付スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から13日以内出荷中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥819~税込¥901~1本4日以内出荷軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称
リニアスライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥879~税込¥967~1本4日以内出荷から5日以内出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)8高さ(mm)20種類リニア形取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥749~税込¥824~1本4日以内出荷から5日以内出荷軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)8高さ(mm)20種類スライド形段数2取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)147/組材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から5日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。寸法F(mm)14インナーメンバーレングス(mm)38種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から7日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。寸法A(mm)15高さ(mm)14厚さ(mm)6.4種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロックなし)
栃木屋¥7,398~税込¥8,138~1セット(2個)4日以内出荷定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z21タイプ)
栃木屋¥799~税込¥879~1セット当日出荷から4日以内出荷種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリム(Z14タイプ)
栃木屋¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。用途OA機器・医療機器・計測機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球ストローク(mm)397種類リニア形部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング寸法A(mm)230寸法D(mm)460寸法B(mm)360寸法C(mm)445寸法Ls(mm)500定格荷重(N)196(1セット)質量(g/セット)420寸法Lt(mm)397材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)76.2幅W(mm)19
スライドレール CBL-R53
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷鋼製の重量用スライドレールです。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)34質量(g)2900種類スライド形段数2質量(kg/m)2.9幅W(mm)15材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C501
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3273
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール