絞り込み
規格
- DS2(2)
粒子捕集効率(%)
- 95~99未満(2)
入数
- 15
- 1(14)
- 2(3)
- 3(7)
- 5(5)
- 10(38)
- 20(36)
- 40(1)
- 50(1)
- 220(1)
- 240(2)
- 320(1)
ブランド
- Moldex(モルデックス)(2)
防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。

防じんマスク
Moldex(モルデックス)(55件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(15枚)当日出荷メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など種別使い捨て防じん形状カップ型形折畳可区分DS2質量(g)社内基準値16以下平均値15.1入数(枚)15吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て式DS2防じんマスク 2601DS2
Moldex(モルデックス)¥5,298税込¥5,8281箱(15枚)翌々日出荷メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。トラスコ品番770-4593材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン形状カップ型サイズS質量(g)15入数(枚)15吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)117×127粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2使用限度時間(h)8