ハイラック マスク 335興研当日出荷
女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです<br />左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。<br />こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット<br />優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも<br />マスクを着けたまま、しめひもの調整可能<br />持ち運びに便利な折りたたみ機能<br />マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様<br />環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます
用途女性向け使い捨て式防じんマスク形状カップ型種別使い捨て防じん取付お面式区分DS2質量(g)14.5以下(平均値/11.7)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50)粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46)国家検定合格番号第TM730号使用限度時間(h)8吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208)排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22)ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18)二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3)指定防護係数10