絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • S&K(三興製作所)(60)
  • FKD(フクダ精工)(19)
  • NACHI(不二越)(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
  • RYOCO(菱高精機)(15)
  • 三菱マテリアル(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • アサヒ工具(5)
  • 岡崎精工(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 三洋工具(3)
  • サンドビック(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • プロトティップ(2)
  • イスカル(1)
  • 大見工業(1)
  • 日研工作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(6)
  • 14(10)
  • 16(12)
  • 17(8)
  • 18(17)
  • 19(24)
  • 20(39)
  • 21(6)
  • 22(26)
  • 23(5)
  • 24(8)
  • 25(11)
  • 28(7)
  • 30(14)
  • 31(22)
  • 32(39)
  • 33(29)
  • 34(28)
  • 35(31)
  • 36(19)
シャンク径(Φmm)
  • 12(9)
  • 16(28)
  • 20(53)
  • 25(27)
  • 32(66)
  • 42(4)
刃数
  • 2(55)
  • 3(9)
  • 4(81)
  • 5(3)
  • 6(13)
  • 8(2)
刃長(mm)
  • 12(2)
  • 25.5(1)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 45(32)
  • 48(4)
  • 50(12)
  • 55(14)
  • 57(3)
  • 60(46)
  • 65(16)
  • 70(7)
  • 75(4)
  • 80(25)
  • 90(3)
  • 100(4)
材質
  • その他(8)
  • コバルトハイス(24)
  • サーメット(1)
  • ハイス(68)
  • 粉末ハイス(25)
  • 超硬合金(40)
  • (4)
その他・コバルトハイス・サーメット・ハイス・粉末ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 145
  • 40(270)
  • 45(574)
  • 50(1,419)
  • 55(319)
  • 60(1,480)
  • 65(427)
  • 70(1,124)
  • 75(928)
  • 80(1,009)
  • 90(1,039)
  • 100(1,210)
  • 110(815)
  • 120(597)
  • 125(347)
  • 130(335)
  • 140(449)
  • 150(520)
  • 160(394)
  • 180(272)
  • 200(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
P コーティング Xαニック S&K(三興製作所)P コーティング XαニックS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃S&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)HPMテーパーボールエンドミルEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)スロッチングエンドミル SL-STFKD(フクダ精工)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56刃数2枚刃
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4シャンク径(Φmm)32公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)ステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
エンドミル