絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール(14)
  • FKD(フクダ精工)(11)
  • RYOCO(菱高精機)(11)
  • アサヒ工具(9)
  • ヤマト(切削工具)(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • 岡崎精工(2)
  • 京セラ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 60
  • 1(861)
  • 1.5(755)
  • 2(1,036)
  • 2.5(602)
  • 3(1,454)
  • 4(1,532)
  • 5(1,408)
  • 6(1,892)
  • 7(716)
  • 8(1,759)
  • 9(688)
  • 10(1,901)
  • 11(606)
  • 12(1,851)
  • 14(785)
  • 15(557)
  • 16(1,471)
  • 18(692)
  • 20(1,459)
  • 25(741)
シャンク径(Φmm)
  • 32(30)
  • 42(36)
  • BS9(5)
  • MT4(1)
  • MT5(6)
刃数
  • 1(1)
  • 2(23)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(19)
  • 8(2)
  • 14(8)
刃長(mm)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 70(8)
  • 75(10)
  • 80(7)
  • 85(4)
  • 95(1)
  • 100(12)
  • 105(1)
  • 120(6)
  • 130(1)
  • 150(17)
  • 155(1)
  • 200(17)
  • 250(9)
  • 300(6)
材質
  • その他(7)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(34)
  • 超硬合金(19)
  • (4)
その他・コバルトハイス・ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 60(3)
  • 110(2)
  • 135(2)
  • 160(8)
  • 170(10)
  • 180(7)
  • 185(4)
  • 200(5)
  • 205(6)
  • 210(2)
  • 215(2)
  • 225(5)
  • 230(2)
  • 240(3)
  • 245(8)
  • 250(3)
  • 275(3)
  • 285(4)
  • 295(6)
  • 350(5)
60・110・135・160・170・180・185・200・205・210・215・225・230・240・245・250・275・285・295・350・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
229,800税込252,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
229,800税込252,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度
材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
71,980税込79,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
229,800税込252,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機)スーパージャンボエンドミル PART-1RYOCO(菱高精機)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
90,980税込100,078
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
90,980税込100,078
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スロッチングエンドミル SLE-S 大洋ツールスロッチングエンドミル SLE-S大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃特ロング刃 2XLFFKD(フクダ精工)
189,800税込208,780
1本
3日以内出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
95,980税込105,578
1本
8日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
4枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
エンドミル