絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 65
- 1(867)
- 1.5(751)
- 2(1,038)
- 2.5(607)
- 3(1,478)
- 4(1,545)
- 5(1,435)
- 6(1,927)
- 7(721)
- 8(1,794)
- 9(688)
- 10(1,929)
- 11(596)
- 12(1,889)
- 14(740)
- 15(526)
- 16(1,347)
- 18(644)
- 20(1,339)
- 25(666)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(7)
- 42(10)
- BS9(2)
- MT5(2)
刃数
- 2(7)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 14(3)
刃長(mm)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(5)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(7)
- 90(2)
- 120(2)
材質
- ハイス(12)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 60(1)
- 165(4)
- 170(1)
- 175(4)
- 180(1)
- 190(2)
- 195(2)
- 210(1)
- 215(1)
- 240(1)
- 245.5(1)
- 255.5(2)
- 260(1)
60・165・170・175・180・190・195・210・215・240・245.5・255.5・260
ブランド
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(5)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- アサヒ工具(1)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 大洋ツール(4)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・大洋ツール
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥239,800税込¥263,7801本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら