絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(21)
- 1.5(21)
- 2(27)
- 2.5(19)
- 3(36)
- 3.5(15)
- 4(34)
- 4.5(19)
- 5(40)
- 5.5(15)
- 6(40)
- 6.5(15)
- 7(23)
- 7.5(15)
- 8(37)
- 8.5(15)
- 9(23)
- 10(40)
- 11(21)
- 12(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.37(1)
- 0.57(1)
- 0.97(1)
- 1.47(1)
- 1.97(1)
- 3(2)
- 4(36)
- 6(55)
- 8(51)
- 10(52)
- 12(50)
刃数
- 1(3)
- 2(26)
- 3(5)
- 4(34)
- 5(1)
- 6(8)
- 7(1)
- 8(1)
刃長(mm)
- 3(18)
- 4(13)
- 5(14)
- 6(23)
- 7.5(14)
- 8(19)
- 9(15)
- 10(16)
- 11(16)
- 12(24)
- 13(18)
- 14(12)
- 15(20)
- 16(16)
- 18(15)
- 19(11)
- 20(13)
- 22(19)
- 25(13)
- その他(25)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(4)
- その他(1)
- セラミックス(3)
- ダイヤモンド(1)
- チタンコーティング(2)
- 超硬合金(36)
全長(mm)
- 38(2)
- 40(26)
- 45(14)
- 50(51)
- 55(1)
- 60(47)
- 65(1)
- 70(37)
- 71(4)
- 75(26)
- 80(22)
- 90(30)
- 100(13)
- 110(3)
- 120(6)
- 130(2)
- 150(2)
- 170(1)
- 210(1)
38・40・45・50・55・60・65・70・71・75・80・90・100・110・120・130・150・170・210
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(541)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(316)
- OSG(オーエスジー)(312)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(256)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(253)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 岡崎精工(158)
- 日進(156)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(84)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
特価

ウェーブミル WEX3000E型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷から8日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から6日以内出荷新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型
住友電工ハードメタル¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン ラジアスエンドミル
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
スミボロン ボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ショート仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル
住友電工ハードメタル¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤコートボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
SEC-スミデュアルミル エンドミル
住友電工ハードメタル¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径9~9.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径7~7.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径6~6.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径5~5.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径4~4.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径3~3.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径12~12.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥46,980~税込¥51,678~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径11~11.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-3D型
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から8日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型
住友電工ハードメタル¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-3D型
住友電工ハードメタル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-2D型
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数4
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型
住友電工ハードメタル¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数4刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型
住友電工ハードメタル¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から3日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)-0.01/+0.02
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングなしシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から6日以内出荷強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工刃数4コーティングなしシャンク径公差h6ねじれ角(°)45材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01