絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(4)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(4)
刃数
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
刃長(mm)
- 5(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(4)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 50(4)
- 60(4)
- 75(4)
- 100(4)
50・60・75・100
ブランド
- TOOLONE(ツールワン)
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(541)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(317)
- OSG(オーエスジー)(311)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(256)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(254)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 岡崎精工(158)
- 日進(156)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(84)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る

鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から13日以内出荷UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。材質超硬刃数4
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から10日以内出荷UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼などに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。材質超硬刃数2
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷から12日以内出荷非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。材質超硬刃数2
アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷から12日以内出荷非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。材質超硬刃数3