絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 3.5(3)
- 4(9)
- 4.5(2)
- 5(10)
- 5.5(2)
- 6(11)
- 7(1)
- 8(11)
- 9(1)
- 10(13)
- 12(12)
- 14(3)
- 16(7)
- 18(2)
- 20(6)
シャンク径(Φmm)
- 0.5(1)
- 3(4)
- 4(8)
- 6(23)
- 8(19)
- 10(19)
- 12(20)
- 14(3)
- 16(10)
- 18(4)
- 20(10)
刃数
- 2(1)
- 3(4)
- 4(8)
- 6(2)
- 8(2)
刃長(mm)
- 3(7)
- 6(6)
- 8(7)
- 9(8)
- 10(6)
- 12(11)
- 13(9)
- 15(10)
- 18(8)
- 20(14)
- 22(9)
- 24(5)
- 25(12)
- 30(15)
- 32(7)
- 36(6)
- 38(7)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 10(1)
- 40(4)
- 45(5)
- 50(15)
- 55(2)
- 57(5)
- 60(9)
- 64(13)
- 70(9)
- 72(2)
- 75(17)
- 80(4)
- 83(3)
- 90(16)
- 100(12)
- 110(5)
- 120(3)
- 125(3)
- 130(2)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
10・40・45・50・55・57・60・64・70・72・75・80・83・90・100・110・120・125・130・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ギガ・セレクションーリミテッド
- モノタロウ(24)
- NS(日進工具)(540)
- S&K(三興製作所)(489)
- 三菱マテリアル(316)
- OSG(オーエスジー)(313)
- NACHI(不二越)(296)
- イスカル(255)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(253)
- グーリング(251)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(132)
- 住友電工ハードメタル(115)
- プロトティップ(101)
- タンガロイ(99)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(98)
- サンドビック(91)
- エスコ(84)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- ブランドをもっと見る
特価

4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
超硬スクエア エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
超硬ラフィング エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
4枚刃超硬エンドミル SUSファイター
ギガ・セレクションーリミテッド¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
超硬ラジアスエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
ALUファイター
ギガ・セレクションーリミテッド¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
ALUカッター 超硬エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード
ギガ・セレクションーリミテッド¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランド付きねじれ角35/38°シャンク径公差h6
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷3枚刃、45度ねじれ、ピン角仕様のエンドミル ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用 刃長が2.5D程度のミディアム刃 シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる刃数3枚刃刃先形状ピンカドねじれ角45°シャンク径公差h6
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から3日以内出荷3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル 底刃のニックと大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現 刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応材質超硬
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル。RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
3枚刃超硬ボールエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現。ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応。HRC52の硬さまで加工が可能刃数3タイプ2全長L(mm)50表面処理ALCrN刃長l(mm)2.5首下長L1(mm)3.5首部半角α(°)15ボール半径R(mm)R0.5シャンク径Ds(Φmm)4刃径Dc(Φmm)1
4枚刃超硬ボールエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥8,098~税込¥8,908~1本翌々日出荷多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現。ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応。HRC52の硬さまで加工が可能刃数4表面処理ALCrN
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンスタイプ1全長L(mm)90表面処理ALCrN刃長l(mm)32面取り寸法C(mm)0.3シャンク径Ds(Φmm)14刃径Dc(Φmm)14
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrNコーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル。不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音。ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減。適度なコーナー部C面により欠損防止。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティング。により、一般鋼から難削材まで幅広く対応。刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から3日以内出荷3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル。底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現。刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応表面処理ALCrN
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷から3日以内出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル。非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、。HRC68までの高硬度材の加工に適応。一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適。倒れの少ない精密仕上げ加工。抜群のコストパフォーマンス表面処理TiSi
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル。大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現。不等分割により、ビビリ防止。刃長は2.5D程度のミディアム刃。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル。Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から3日以内出荷3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル。ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用。シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる。刃長が2.5D程度のミディアム刃
超硬スクエアエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ。不等分割、不等リードにより抜群の防振性能。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、。一般鋼から難削材まで幅広く対応表面処理ALCrN
超硬エンドミル SUSファイター
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷最新の超々微粒子超硬。耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上。不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能。シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性。HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮表面処理TiSi
超硬スクエアエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル。ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用。シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる。有効長が長い首逃がしタイプ