絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(9)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(25)
- 5(13)
- 6(26)
- 7(13)
- 8(26)
- 9(14)
- 10(29)
- 11(15)
- 12(29)
- 13(11)
- 14(7)
- 15(11)
- 16(23)
- 17(9)
- 18(15)
- 19(10)
- 20(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(17)
- 4(24)
- 6(23)
- 8(26)
- 10(27)
- 12(18)
- 14(16)
- 16(18)
- 18(14)
- 20(10)
- 25(5)
- 32(5)
- 42(1)
刃数
- 2(9)
- 4(9)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
刃長(mm)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(5)
- 10(23)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(22)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(20)
- 21(2)
- 22(2)
- 25(17)
- 30(20)
- 35(4)
- 40(20)
- 50(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(32)
全長(mm)
- 45(5)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(15)
- 65(3)
- 70(13)
- 80(16)
- 90(21)
- 95(3)
- 100(10)
- 105(11)
- 110(4)
- 120(14)
- 125(2)
- 135(12)
- 140(2)
- 145(3)
- 150(12)
- 155(2)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
45・50・55・60・65・70・80・90・95・100・105・110・120・125・135・140・145・150・155・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三洋工具
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(519)
- S&K(三興製作所)(326)
- OSG(オーエスジー)(293)
- NACHI(不二越)(293)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(251)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- イスカル(221)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- プロトティップ(101)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(94)
- サンドビック(91)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- TOTIME(78)
- FKD(フクダ精工)(74)
- ブランドをもっと見る

ソリッドテーパーラジアスエンドミル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。材質超硬MG適合材鋳鉄
ソリッドボールエンドミル
三洋工具¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。材質超硬M20適合材鋳鉄
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
4枚刃スレンダーエンドミル
三洋工具¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ソリッドスロッチングエンドミル
三洋工具¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)
三洋工具¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
4枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼ねじれ角(°)45
2枚刃スレンダーエンドミル
三洋工具¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
4枚刃R付スレンダーエンドミル
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃スレンダー(TiAlNコート)
三洋工具¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼