絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(4)
- 1(6)
- 1.5(4)
- 2(8)
- 2.5(4)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(12)
- 6(12)
- 7(2)
- 8(10)
- 9(2)
- 10(11)
- 11(2)
- 12(11)
- 13(2)
- 14(2)
- 16(11)
- 18(2)
- 20(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(8)
- 6(14)
- 8(11)
- 10(12)
- 12(12)
- 16(12)
- 20(12)
刃数
- 2(5)
- 3(1)
- 4(7)
刃長(mm)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(10)
- 12(8)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(7)
- 18(7)
- 20(9)
- 24(9)
- 25(6)
- 30(9)
- 35(4)
- 40(9)
- 45(4)
- 48(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(14)
全長(mm)
- 40(3)
- 45(5)
- 50(9)
- 55(5)
- 60(11)
- 65(1)
- 70(9)
- 75(9)
- 77(1)
- 80(7)
- 90(5)
- 100(10)
- 105(3)
- 110(12)
- 122(1)
- 130(6)
- 170(1)
- 215(1)
- その他(1)
40・45・50・55・60・65・70・75・77・80・90・100・105・110・122・130・170・215・その他
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(24)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(253)
- NACHI(不二越)(296)
- NS(日進工具)(539)
- OSG(オーエスジー)(313)
- S&K(三興製作所)(489)
- WIDIN(99)
- イスカル(255)
- エスコ(84)
- グーリング(251)
- サンドビック(98)
- タンガロイ(99)
- プロトティップ(101)
- ユニオンツール(98)
- 三菱マテリアル(318)
- 京セラ(163)
- 住友電工ハードメタル(114)
- 岡崎精工(132)
- 日進(156)
- ブランドをもっと見る

超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬ボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬ハイヘリカルラジアスエンドミル(4枚刃)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・アタリ付き)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理TiSiNコーティング
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。材質超微粒子超硬合金刃数4枚
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金