エンドミル :「ハエ」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2
材質極超微粒子超硬
表面処理MSコーティング
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)
刃数4
表面処理V1(TiAlN)
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
圧倒的コストパフォーマンスを実現。
生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。
TiAlNコートで寿命UP。
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数4
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃数2
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬
表面処理MSコーティング
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.020
用途側面切削
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
用途側面切削
刃数2
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
用途側面切削
刃数4
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
用途側面切削
刃数4
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
刃数2
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0/-0.02
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
表面処理V1(TiAlN)
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)50
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.020
高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
ねじれ角(°)35
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
表面処理S(TiCN)コーティング
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。