カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
2,383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状) アズワン品番68-0608-64
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工 材質SKH51 刃径公差(mm)+0.2/0 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)部品
1本
94 税込103
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)135
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。 付属品スローアウェイビット×2個 材質ハイス 刃数2 被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム 表面処理TiNコート
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)クランプねじ
RoHS
OSG Phoenix(フェニックス)用のクランプねじです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途 材質超超微粒子合金 刃数4枚刃 ねじれ角(°)0
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

軽量タイプです。
用途肩削り用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)皿小ネジ用沈めフライス
RoHS
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 外径公差(mm)+1/0 角度公差(度・分)±15'
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質SKH51
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 刃長(mm)110 適合切断材ステンレス・鉄
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

LENOX(レノックス)エクステンション
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)