カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
材質HSS
先端角(°)118
ねじれ角(°)22~25
コーティングノンコート
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
面取り角度(°)90
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
鉛を使っていないので、人体に安全です。
環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点)
従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。
塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。
皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)
アズワン品番68-0608-64
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数4
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
案内径公差(mm)0~-0.05
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)118
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(SKH51)
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工
材質SKH51
刃径公差(mm)+0.2/0
案内径公差(mm)0/-0.05
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質ハイス鋼
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)135
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS
刃幅公差(mm)0~+0.1
皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(SKH51)
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品スローアウェイビット×2個
材質ハイス
刃数2
被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理TiNコート
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途
材質超超微粒子合金
刃数4枚刃
ねじれ角(°)0
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に
全長(mm)92
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
軸六角軸
適合材一般木材
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)600~1300
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
RoHS指令(10物質対応)対応
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)+1/0
角度公差(度・分)±15'
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)110
適合切断材ステンレス・鉄
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。
優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。
消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。
また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。