アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(日立ツール)6日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。<br />多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。<br />機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。<br />インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。<br />小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。<br />超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。<br />カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工カッタ高さ(mm)50接続穴深さ(mm)19キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5接続口径(Φmm)22.225取付けボルト座径(mm)17適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ)MOLDINO(日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。<br />多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。<br />機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。<br />インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。<br />小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。<br />超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。<br />カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。<br />多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。<br />機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。<br />インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。<br />小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。<br />超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。<br />カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(日立ツール)6日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。<br />多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。<br />機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。<br />インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。<br />小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。<br />超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。<br />カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工カッタ高さ(mm)50接続穴深さ(mm)20キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3接続口径(Φmm)22取付けボルト座径(mm)17適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
スクレーパタンガロイ税込¥21,978~¥19,980~
部品DIJET(ダイジェット工業)税込¥428~¥389~
スパルカットミルDIJET(ダイジェット工業)税込¥101,178~¥91,980~
ドリル TEZDDIJET(ダイジェット工業)税込¥32,978~¥29,980~