絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • イスカル(589)
  • タンガロイ(333)
  • 住友電工ハードメタル(217)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • 京セラ(116)
  • サンドビック(103)
  • ケナメタル(100)
  • 三菱マテリアル(83)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(55)
  • テグテックジャパン(36)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロミル 富士元工業エアロミル富士元工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
シュリリン 富士元工業シュリリン富士元工業
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR
オイルッシャー 富士元工業オイルッシャー富士元工業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
寸法l1(mm)80
スカットカット 富士元工業スカットカット富士元工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
モミメンnano 富士元工業モミメンnano富士元工業
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
センターリング・面取り用
トラスコ品番272-9754刃数1全長(mm)82先端角(°)120シャンク径(mm)8
デカスミ 富士元工業デカスミ富士元工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅R加工材質刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40
かめかったぁ 富士元工業かめかったぁ富士元工業
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25
アーム 富士元工業アーム富士元工業
49,980税込54,978
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
NEW ナイスカット 富士元工業NEW ナイスカット富士元工業
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
NEW Tikoかったぁ 富士元工業NEW Tikoかったぁ富士元工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
すみっこ 富士元工業すみっこ富士元工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
ベース 富士元工業ベース富士元工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
フライスカッター