絞り込み
ブランド
  • 富士元工業
  • イスカル(366)
  • 住友電工ハードメタル(214)
  • タンガロイ(167)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
  • 京セラ(121)
  • サンドビック(100)
  • ケナメタル(94)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • 三菱マテリアル(68)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • カーメックス(20)
  • テグテックジャパン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルッシャー 富士元工業

    オイルッシャー

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
    寸法l1(mm)80
  • NEW Tikoかったぁ 富士元工業

    NEW Tikoかったぁ

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
    用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
  • スカットカット 富士元工業

    スカットカット

    富士元工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
    用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
  • モミメンnano 富士元工業

    モミメンnano

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    センターリング・面取り用
    トラスコ品番272-9754刃数1全長(mm)82先端角(°)120シャンク径(mm)8
  • デカスミ 富士元工業

    デカスミ

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅R加工材質刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40
  • かめかったぁ 富士元工業

    かめかったぁ

    富士元工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。
    トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25
  • アーム 富士元工業

    アーム

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • NEW ナイスカット 富士元工業

    NEW ナイスカット

    富士元工業
    88,980税込97,878
    1本
    翌々日出荷
    革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
  • エアロミル 富士元工業

    エアロミル

    富士元工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
    用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
  • すみっこ 富士元工業

    すみっこ

    富士元工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。ノーズRは、R0.5~R5。外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。
    用途隅Rショルダーフェイス加工付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)シリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
  • シュリリン 富士元工業

    シュリリン

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
    用途90°ショルダー加工、溝加工寸法L1(mm)80適合チップC32GUR寸法A(°)90
  • ベース 富士元工業

    ベース

    富士元工業
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
フライスカッター