フライスカッター :「シリカ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用
切込み角度(°)15
寸法LF(mm)(高さ)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)1.5
軸方向すくい角(°)6
適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用
穴径(Φmm)(DCB)22
ボルト(mm)(D1)18、(D2)11
切込み角度(°)15
寸法LF(mm)(高さ)40
キー溝幅(mm)(KWW)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)2.5
軸方向すくい角(°)6
適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S
寸法CBDP(mm)(取付深さ)20
キー溝深さ(mm)(KDP)6.3
半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用
長さ(mm)(LS2)5
刃数3
質量(kg)0.2
刃径(Φmm)(DCX)最大40
切込み角度(°)15
寸法LF(mm)(有効長さ)40
ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)10
幅H(mm)24
最大切込み(mm)2.5
軸方向すくい角(°)6
寸法DCON(mm)取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)全長63
適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S
刃径Dc(Φmm)18.1
半径方向すくい角(°)-6
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用
長さ(mm)(LS2)5
切込み角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L11(mm)(平取)10
最大切込み(mm)1.5
軸方向すくい角(°)6
適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
半径方向すくい角(°)-6
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。