2,443件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に 寸法LF(mm)40
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に 首下長(mm)50 全長(mm)130
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)スウィングボール ネオ SWBX
用途荒・形状加工用 寸法ls(mm)80
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラント穴付き
適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラント穴付き
タイプ穴径ミリサイズ 寸法Lf(mm)50 適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工 適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。 クーラント穴付き
用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工 寸法R(mm)6 寸法Lf(mm)43 寸法MDM16 適合インサートRNMU1205MOE-※※
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クーラント穴付き
用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR) 使用インサート(主刃)1、(副刃)1
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMマックス MQT
QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き
用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削り タイプモジュラーヘッドタイプ 適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り 適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り 刃数7 寸法Lf(mm)50 寸法d1(Φmm)17 寸法l(mm)20 適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)フィニッシュジェットミル
プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる
用途超仕上げ・平面削り・隅削り用 寸法Lf(mm)63
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
用途一般&難削材・平面削り用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工 タイプ穴径ミリサイズ 寸法R(mm)6
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き
用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高能率・高精度な肩削り加工が可能
1個ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工 適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC 関連資料サイズ表(3.8MB) コーティング材種使い分けMAP(3.8MB) Φ50ボディ取付説明(3.8MB) 標準切削条件表(3.8MB) 加工プログラム作成上の注意点(3.8MB)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル TD6N形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。そのため、さまざまな形状や部位において、一定の加工条件で加工が行えます。適正化した複合R形状により、切削抵抗の変動を抑えます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。ご使用の機械仕様に合せてインサートを選択してください。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工 適合インサート高送りインサート:WOMU140620ER-FB・WOMU140620ER-FC、高切込みインサート:WOMU140630ER-HC
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可) アズワン品番64-7865-25
1個
68,900 税込75,790
当日出荷

仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)12 切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-22
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

タンガロイドリルヘッド DMC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法APMX(mm)3.50 給油方式オイルホールあり 型番TOMT040204PXER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法APMX(mm)11.50 給油方式オイルホールあり 型番AVMT120408PDER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法APMX(mm)11.50 寸法DCONMS(mm)22.000 寸法CBDP(mm)20.000 寸法DCSFMS(mm)47.00 寸法KWW(mm)10.40 寸法b(mm)6.30 寸法LF(mm)40.00 給油方式オイルホールあり 型番AVMT120408PDER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法APMX(mm)11.50 寸法KAPR(°)90.0 給油方式オイルホールあり 型番AVMT120408PDER-MM シャンクCylindrical RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法APMX(mm)0.5 寸法KAPR(°)17.0 給油方式オイルホールあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法APMX(mm)0.5 寸法KAPR(°)17.0 給油方式オイルホールあり 型番LNMU0202ZER-MM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様クーラント穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様クーラント穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー穴あり 適合インサートYDEN0603PDSR-D 寸法APMX(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)