2,443件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)32 トラスコ品番338-5256
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷

新開発の超微粒子TiAINPVDコーティングは被削材を選ばず長い工具寿命と安定した加工ができます。標準径のボディに大径のヘッドが装着できます。加工径に合わせてボディ本体を持つ必要がなく、在庫が削減できます。新開発の自己拘束式クランプにより、ドリル本体を機械に取り付けたまま簡単迅速にヘッドが交換できます。
用途穴明け加工。 刃先径(Φmm)17 シャンク径(mm)20 有効長(mm)136 トラスコ品番621-3529
1個
46,980 税込51,678
30日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番163-0563 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)25 適合チップCR-D200-QF CRFD200-QF
1本
40,980 税込45,078
9日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 給油方式クーラント穴付 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB) 適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6 全長(mm)63 質量(kg)0.27 取付ねじM16 シャンク高さ(mm)22 切込み角度(°)17 エアー穴あり 切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートLN□U03 機能長さ(mm)40 最大切込み(mm)1 最大切削径(Φmm)最大:40 フランジ径(Φmm)28.8
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1 使用インサートLN□U03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ部品(カートリッジ)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。 シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。 0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。 プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。 下穴不要で裏バリがでません。 ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G&J HALL TOOLSコーンカット
電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。 シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。 0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。 プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。 下穴不要で裏バリがでません。 ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12”アーバーエクステンション。
用途7/16”用。 適合機種53070・53075 モデル番号:D-969
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。スクリューオンクランプ
切込みap(mm)5.5
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。11タイプ
最大切込深さ(mm)11
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速プロファイル及びポケット加工用。スルークーラント。HSK63A
全長L(mm)133 最大切込深さ(mm)16 シャンク径D(Φmm)63 首下長L2(mm)75
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05 刃形スパイラル
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05 刃形スパイラル
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PCDフェースミル。アルミボディー。刃先調整機能付き。シェルミル
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。16タイプ
最大切込深さ(mm)3.5
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。12タイプ
全長L(mm)250 加工径ΦD(mm)14 最大切込深さ(mm)2.5 シャンク径D(Φmm)32 首下長L2(mm)70 最大加工径D(Φmm)32 刃数Z3
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンタイプ。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5 首下長L2(mm)43 ねじサイズM16
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。12タイプ
最大切込深さ(mm)2.5
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シェルミル。09タイプ
全長L(mm)250 加工径ΦD(mm)19 最大切込深さ(mm)1.5 シャンク径D(Φmm)32 首下長L2(mm)70 最大加工径D(Φmm)32 刃数Z4
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。シリンダーシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高送り加工用。超ファインピッチカッターは耐熱合金の切り屑除去率を向上。スクリューオンシャンク。09タイプ
最大切込深さ(mm)1.5
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)