- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 31ページ目
31ページ目: フライスカッター
鋳鉄加工用。16コーナー使用。コーナー当たりのコスト削減。Ap1最大=5.5mm。ウェッジクランプ
切込みap(mm)5.5
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ウェルドンシャンク。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。15タイプ
ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10
最大切込深さ(mm)9.16
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)12
最大切込深さ(mm)7
シャンク径D(Φmm)13
首下長L2(mm)20
刃数Z2
ねじサイズM8
ランピング角(°)5.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)1.6
刃数Z3
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)40
加工径ΦD(mm)32
径D(Φmm)29
最大切込深さ(mm)1.6
最大加工径D(Φmm)45.2
刃数Z4
ねじサイズM16
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。スクリューオン。06タイプ
径D(Φmm)29
最大切込深さ(mm)3.2
ねじサイズM16
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。シェルミル
最大切込深さ(mm)1.5
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。ストレートシャンク
最大切込深さ(mm)1.5
ゲージインサートWOEJ090512__
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン
最大切込深さ(mm)1.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
最大切込深さ(mm)8
LN溝カッター用インサート。中切削加工用。ブレーカー付き。4コーナー仕様
幅W(mm)9.52
寸法LI(mm)12.7
切刃数4
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルスクリューオンエンドミル
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルウェルドンエンドミル
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。シェルミル
最大切込深さ(mm)9.9
Mill-1-14。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ヘリカルエンドミル
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ストレートシャンク。06インサート
全長L(mm)76
加工径ΦD(mm)32
最大切込深さ(mm)3.5
シャンク径D(Φmm)20
首下長L3(mm)25
最大加工径D(Φmm)41.1
刃数Z3
ランピング角(°)11
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ストレートシャンク。09タイプ
全長L(mm)107
加工径ΦD(mm)40
最大切込深さ(mm)4.5
シャンク径D(Φmm)25
首下長L3(mm)50
最大加工径D(Φmm)51
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。ウェルドンシャンク。09タイプ
全長L(mm)107
加工径ΦD(mm)40
最大切込深さ(mm)4.5
シャンク径D(Φmm)25
首下長L3(mm)50
最大加工径D(Φmm)51
8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。シェルミル。06インサート
勝手Ap1 max3.5
ランピング角(°)3.5
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。