33ページ目: フライスカッター

カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
2,443件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルフェイスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)デュアルフェイスミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
2018年トラスコ掲載ページ1 0939
アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼材質2018年トラスコ掲載ページ1 0940
アルファ高送り4コーナミニ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送り4コーナミニMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
用途加工形状:平面、溝、彫込み、曲面、ヘリカル 仕上区分:荒加工 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼材質2018年トラスコ掲載ページ1 0940
WM裏座ぐりRチャンファーミルズ ウォーターミルズWM裏座ぐりRチャンファーミルズウォーターミルズ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
材質超硬表面処理TiAlNコート
WM超硬段付きドリル ウォーターミルズWM超硬段付きドリルウォーターミルズ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiAlCNコーティング
WM5%HssCo鋼段付きドリル ウォーターミルズWM5%HssCo鋼段付きドリルウォーターミルズ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理AlTiCNコーティング
WM 5%Hss-Co鋼 段付きドリルセット AlTiCN ウォーターミルズWM 5%Hss-Co鋼 段付きドリルセット AlTiCNウォーターミルズ
39,980税込43,978
1セット(6本)
5日以内出荷
セット内容ドリル(M3/M4/M5/M6/M8/M10)
超硬背面ザグリカッター プラス工具超硬背面ザグリカッタープラス工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
押し出しピン用沈めフライス EIKO(栄工舎)押し出しピン用沈めフライスEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)6全長(mm)42刃長(mm)7刃数4直径(Φmm)3.5
CoroMill(R) 745 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 745 正面フライスカッターサンドビック
83,980税込92,378
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
高送りフライスカッター CoroMill(R)419 サンドビック高送りフライスカッター CoroMill(R)419サンドビック
109,800税込120,780
1個
当日出荷
高送りでも、低い切削抵抗のポジカッター。 内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命。 ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減。 最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能。
用途小切込みの正面フライス加工用、小型機械での加工用トラスコ品番613-9701
X ミーリングカッター イスカルX ミーリングカッターイスカル
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。
用途45度フライスカッター仕様IQ848カッタートラスコ品番621-5793セット内容レンチ、スクリュー材質スチールタイプ7枚刃寸法(Φmm)100
アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工ボール半径R(mm)6適合インサートRP□T1204M0□N-□○エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
X 先端交換式ドリルホルダー イスカルX 先端交換式ドリルホルダーイスカル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴あけ工具。
材質スチール
凸形セラミックブレード ノガ凸形セラミックブレードノガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途CR2000用替刃材質セラミック仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631摘要CR2000用刃先角度(°)90
凹形セラミックブレード ノガ凹形セラミックブレードノガ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
用途CR2300用替刃材質セラミック仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2658摘要CR2300用刃先角度(°)90
安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本) ノガ安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本)ノガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
先端にワークの傷を防ぐ安全キャップが付いたブレードです。
用途傷を付けたくないワークでのバリ取り作業材質ハイス適合NG1000、EL02003トラスコ品番818-7074刃先角度(°)40
ミニ凸形セラミックブレード ノガミニ凸形セラミックブレードノガ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
用途CR1500用材質セラミック適合CR1400トラスコ品番818-7080刃先角度(°)90
セラミックミニスクレーパーブレード ノガセラミックミニスクレーパーブレードノガ
4,598税込5,058
1本
当日出荷
材質セラミック適合(ホルダ・ハンドル)YT10004トラスコ品番818-7081タイプCR4100用交換ブレード刃先角度(°)90
V型セラミックブレード ノガV型セラミックブレードノガ
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
用途DB5000用替刃材質セラミック仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)DB5000トラスコ品番798-2666刃先角度(°)90
C マルチマスタ IC908 COAT イスカルC マルチマスタ IC908 COATイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908トラスコ品番621-6072質量(g)10寸法(Φmm)29.5
C スモウカムIQヘッド IC908 COAT イスカルC スモウカムIQヘッド IC908 COATイスカル
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908
C DEG-Mfチップ IC808G COAT イスカルC DEG-Mfチップ IC808G COATイスカル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様DRG用チップ
Fly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッター マパールFly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッターマパール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
取付穴径27(mm)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質最大切込み量ap(mm)8関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
CERATIZIT OSG(オーエスジー)CERATIZITOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12.3x 85mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) エスコ12.3x 85mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12.3全長(mm)85エスコ品番EA824ME-12外径(mm)18.8関連資料仕様(0.12MB) 使用方法説明(0.23MB)
10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) エスコ10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)10.3全長(mm)76エスコ品番EA824ME-10外径(mm)16.8関連資料仕様(0.12MB) 使用方法説明(0.23MB)
920mm アングルカッター エスコ920mm アングルカッターエスコ
69,600税込76,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527AA-1
トルネード SGLT THECUTトルネード SGLTTHECUT
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端部新形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上 専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現 フルート部新形状で、切屑絡みを抑制 ボディーに特殊鋼を採用、耐摩擦性と剛性を向上 最適なクーランク位置で切粉排出性を飛躍的に向上
止めネジ THECUT止めネジTHECUT
889税込978
1個
3日以内出荷
輝丸用チップ止めネジ THECUT輝丸用チップ止めネジTHECUT
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ピン THECUTピンTHECUT
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
輝丸用ロケーター THECUT輝丸用ロケーターTHECUT
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レンチ THECUTレンチTHECUT
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自動盤用エンドミル MT-JE THECUT自動盤用エンドミル MT-JETHECUT
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。 切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。 3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
寸法L(mm)45寸法d(mm)10寸法l1(mm)15寸法l2(mm)30
フライスカッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら