- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 34ページ目
34ページ目: フライスカッター
ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。
切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。
3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
寸法L(mm)45
寸法d(mm)10
寸法l1(mm)15
寸法l2(mm)30
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定
切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止
切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止
本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
パイロットガイドを採用し、突出しが長い加工でも安定
切り屑詰まり防止逃げ溝により切屑詰まりを防止
切り屑折角リード(30°)にて切り屑の巻付きを防止
本体特殊鋼採用によりチップ座面の強度と切削抵抗(ネジレ)剛性UP
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ねじれ角(°)15
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
表面処理HP338コーティング
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。