フライスカッター :「回転」の検索結果

カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
関連キーワード
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRP タンガロイ 動画あり
1本ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様RE:5 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 MIIDRQMT10T3ENC8-MM CSPTRUE
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP タンガロイ 動画あり
1本ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NC旋盤の湿式切削にも適しています。ユニークなヘッドドライビング機構を採用。特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。センター振れ0.003mm以内、粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NC旋盤の湿式切削にも適しています。 ユニークなヘッドドライビング機構を採用。 特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。 センター振れ0.003mm以内 粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6 アズワン品番68-0608-63
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)30.0 刃厚(mm)3 刃数12 トラスコ品番852-7199 軸径(Φmm)6.0 質量(g)32 材質(刃)超硬
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)15.0 刃厚(mm)5 刃数4 トラスコ品番852-7193 軸径(Φmm)6.0 質量(g)21 材質(刃)超硬
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)15.0 刃厚(mm)3 刃数4 トラスコ品番852-7191 軸径(Φmm)6.0 質量(g)21 材質(刃)超硬
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚のカッターまでの10本セットです。 メーカー製ハンドクラフト(HCT-30シリーズ)の回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できる回転工具です。 バラ売りも可能です。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに 軸径(Φmm)6.0 トラスコ品番852-7190 セット内容ビッグボーンカッター10本組(刃の直径15mm・厚さ3mm・刃数4枚のカッターから刃の直径30mm・厚さ5mm・刃数12枚のカッター) 質量(g)255 材質(刃)超硬
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)30.0 刃厚(mm)5 刃数12 トラスコ品番852-7200 軸径(Φmm)6.0 質量(g)38 材質(刃)超硬
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)25.0 刃厚(mm)5 刃数10 トラスコ品番852-7198 軸径(Φmm)6.0 質量(g)30 材質(刃)超硬
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)25.0 刃厚(mm)3 刃数10 トラスコ品番852-7197 軸径(Φmm)6.0 質量(g)26 材質(刃)超硬
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)20.0 刃厚(mm)5 刃数8 トラスコ品番852-7196 軸径(Φmm)6.0 質量(g)25 材質(刃)超硬
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)20.0 刃厚(mm)3 刃数8 トラスコ品番852-7195 軸径(Φmm)6.0 質量(g)22 材質(刃)超硬
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)15.0 刃厚(mm)5 刃数6 トラスコ品番852-7194 軸径(Φmm)6.0 質量(g)22 材質(刃)超硬
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。
用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 刃径(Φmm)15.0 刃厚(mm)3 刃数6 トラスコ品番852-7192 軸径(Φmm)6.0 質量(g)21 材質(刃)超硬
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175 カット名称RCMカット
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 種別オイルホール:あり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材・合成樹脂の下穴 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)30、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂の穴あけに 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)15、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
969 税込1,066
当日出荷

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)20、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
999 税込1,099
当日出荷

クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 トラスコ品番353-8953 軸径(Φmm)3 形状円柱先丸型(マイクロカット) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000 刃長(mm)13 刃径(mm)3
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)10、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
839 税込923
当日出荷

ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけ作業ができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途ステンレス、難鋼材、一般鋼材、軽金属の穴あけ 全長(mm)92 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 寸法(mm)25、深穴加工:40 六角軸 適合材一般木材 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工 エアー穴あり 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター超硬カッター
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 軸径(Φmm)3 タイプロー付
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)40 質量(kg)0.16 径(Φmm)端面:28 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 外径(Φmm)18 適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS レンチ7808208 取付径(Φmm)17 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)22 カッタ径外径30Φmm 適合インサートRPH 12…
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

京セラホルダ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 全長(mm)110 適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806... スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+13(max.) レンチTTW-15 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)8
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

G&J HALL TOOLSコーンカット
電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。 シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。 0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。 プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。 下穴不要で裏バリがでません。 ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)