絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機
  • モノタロウ(21)
  • I-TOOL(20)
  • KOGI(11)
  • Loc-Line(ロックライン)(268)
  • MSTコーポレーション(20)
  • RS PRO(45)
  • TRUSCO(47)
  • VERTEX(バーテックス)(90)
  • WATERS(15)
  • エスコ(22)
  • ギガ・セレクション(24)
  • タンガロイ(7)
  • ノガ(17)
  • ヒルトライン(40)
  • フクハラ(9)
  • ブンリ(8)
  • 中央フレキ製作所(6)
  • 日機(210)
  • 東浜商事(5)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
582件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    接続口径G1/4(PF)オネジ空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • ダンボノズル R型 扶桑精機

    ダンボノズル R型

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
  • タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機

    タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    欠品中
    トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
    用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
  • スネーク 扶桑精機

    スネーク

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
    用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
  • ダンボノズル HA型 扶桑精機

    ダンボノズル HA型

    扶桑精機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4タイプ空気用吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
  • 足踏式空気弁 扶桑精機

    足踏式空気弁

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
    用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。質量(g)900タイプ足踏式ポート数2適合流体エア
  • マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)

    扶桑精機
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
  • マジックカットe-ミスト用アトマイザ 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用アトマイザ

    扶桑精機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    材質液管/ フッ素樹脂チューブ製質量(g)450
  • クールダンボ用ダンボノズル 扶桑精機

    クールダンボ用ダンボノズル

    扶桑精機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番117-4266
  • マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用 扶桑精機

    マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用

    扶桑精機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
    トラスコ品番810-5594
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)

    扶桑精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
  • マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用噴射管

    扶桑精機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    質量(g)150
  • マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル

    扶桑精機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
  • マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付) 扶桑精機

    マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)

    扶桑精機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
    トラスコ品番810-5595
  • マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミストアトマイザ子器 本体

    扶桑精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
    用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5575
  • マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機

    マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
    トラスコ品番810-5561
  • マジックカット/スネーク用 平吹ノズル 扶桑精機

    マジックカット/スネーク用 平吹ノズル

    扶桑精機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
    トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
  • ダンボノズル用丸吹キャップ R型 扶桑精機

    ダンボノズル用丸吹キャップ R型

    扶桑精機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5620
  • タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
  • タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
  • マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5529
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)

    扶桑精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
  • マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7573セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
  • ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型 扶桑精機

    ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型

    扶桑精機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5081
  • ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付) 扶桑精機

    ダンボノズル用マグネットベース(1/4ボールバルブ付)

    扶桑精機
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5622
  • タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手 PY6M(Φ6.0xΦ4.0 ホース用)

    扶桑精機
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ホースを2分岐させます。
    用途ホースの分岐にトラスコ品番810-5269質量(g)5.5
  • タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm

    扶桑精機
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
  • クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)

    扶桑精機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
    用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
  • クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm

    扶桑精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5373セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
  • オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
    用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
  • ダンボノズル HL型 扶桑精機

    ダンボノズル HL型

    扶桑精機(2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
  • マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機

    マジックカット eミスト標準セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
    用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。トラスコ品番119-6251セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁質量(kg)4.5取付マグネットベースタイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40質量(kg/セット)4.5支柱の高さ(mm)480空気弁足踏式軸数1軸マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
  • コントロールボックス AC-10型 扶桑精機

    コントロールボックス AC-10型

    扶桑精機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。
    用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5380セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
  • マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管40cm用) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管40cm用)

    扶桑精機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5528
  • マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂)

    扶桑精機
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5643
  • マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5532
  • マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用) 扶桑精機

    マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)

    扶桑精機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用です。
    トラスコ品番810-5598
  • マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S50(軟質銅管製50cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S50(軟質銅管製50cm)

    扶桑精機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5167材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)175適合流体液体
  • マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付) 扶桑精機

    マジックカットe-ミストト/ST/MK用部品 Bプラグ(パッキン付)

    扶桑精機
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5647
...
クーラント用品