絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(579)
- Loc-Line(ロックライン)(266)
- 日機(94)
- TRUSCO(47)
- ヒルトライン(40)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- ノガ(18)
- エスコ(17)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- 中央フレキ製作所(6)
- タンガロイ(4)
- 東浜商事(4)
- WTB(3)
- PROCHI(プロチ)(3)
- レストプレックス(3)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る

SUSクーラントホース
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
ファインバブル浄化装置
ギガ・セレクション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781個欠品中本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
洗浄クイル
ギガ・セレクション¥98,980~税込¥108,878~1個翌々日出荷既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5