10ページ目: クーラント用品

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,429件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm)扶桑精機
8,698税込9,568
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5166材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付扶桑精機(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5119セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
マジックカットe-ミストEM1-UX-S30 1軸UXセットS30cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM1-UX-S30 1軸UXセットS30cm付扶桑精機
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7395セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.6
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-Z30 ボルト付 扶桑精機マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-Z30 ボルト付扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5148セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体 扶桑精機マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体扶桑精機
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S30 S30cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S30 S30cm付扶桑精機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5113セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)425
ダンボノズル用4軸用アタッチメント 扶桑精機ダンボノズル用4軸用アタッチメント扶桑精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途ダンボ用トラスコ品番810-5625
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹) 扶桑精機ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)扶桑精機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などタイプ空気用平吹トラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120適合流体液体・圧縮空気
タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5681
タップタッチ用部品 #6 弁座セット(フッ素樹脂付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #6 弁座セット(フッ素樹脂付)扶桑精機
849税込934
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5679
タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8 扶桑精機タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8扶桑精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Φ8の支柱と、Φ8のアームを接続できます。
トラスコ品番810-5562
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)扶桑精機
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
タップタッチ用、3軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
タップタッチニードル管TN-5(Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付 5cm) 扶桑精機タップタッチニードル管TN-5(Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付 5cm)扶桑精機
859税込945
1個
3日以内出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5517材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5519材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm扶桑精機
859税込945
1個
翌日出荷
タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm扶桑精機
859税込945
1個
当日出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5280セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-30(空気用平吹き2軸 マグネット取付30cm付)扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5277セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm 扶桑精機クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm扶桑精機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5373セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR1-30 空気用丸吹1軸30cm扶桑精機
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ丸吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5376セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1穴径(Φmm)3吸着力(N)250ノズル長(mm)300最大使用圧力(MPa)0.7エア取入口G1/4最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付)扶桑精機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5362セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
Φ1mm穴X16 ワイドノズル ノガΦ1mm穴X16 ワイドノズルノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ1.5mm穴X16 ワイドノズル ノガΦ1.5mm穴X16 ワイドノズルノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
オイルスキマー キソーオイルスキマーキソー
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15
フレックスホース シリーズ ティックコーポレーションフレックスホース シリーズティックコーポレーション
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
ノガコブラ基本ユニット ノガノガコブラ基本ユニットノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します適合流体水溶性切削液・油性切削液
マジックカット用噴射管 扶桑精機マジックカット用噴射管扶桑精機
12,980税込14,278
1本
当日出荷
繰返し曲げ直しができます。液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
タイプ蛇腹管製適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5159種別噴射管質量(g)175長さ(cm)50外径(Φmm)8.7
クーラントライナー (マニフォルドシステム) TRUSCOクーラントライナー (マニフォルドシステム)TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
用途クーラントライナーの配管、分岐に。
クーラントライナー (エンドキャップ) TRUSCOクーラントライナー (エンドキャップ)TRUSCO
799税込879
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (異型アダプター) TRUSCOクーラントライナー (異型アダプター)TRUSCO
699税込769
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
クーラントライナー(ドラム巻タイプ) TRUSCOクーラントライナー(ドラム巻タイプ)TRUSCO
84,980税込93,478
1巻
当日出荷
長さ(m)15
オイルガン TRUSCOオイルガンTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄ホース取付口G3/8使用圧力(MPa)0.2付属品ホースジョイント材質アルミダイカスト、真鍮適合流体オイル
丸ノズル1/2シリーズ モノタロウ丸ノズル1/2シリーズモノタロウ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。
タイプ1/2システム材質ポリアセタール樹脂(POM)最小曲げ半径(mm)約45流量(L/min)約30適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)約0.14/液体約0.21/空気
タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)扶桑精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
クーラントセット (ホース着脱ツール付き) エスコクーラントセット (ホース着脱ツール付き)エスコ
18,400税込20,240
1セット
翌日出荷
セット内容:・ホース:EA991EB-2(2本入)×5、・ノズル(小):EA991EL-1.6A(2個入)×2、・ノズル(中):EA991EL-3(4個入)×1、・ノズル(大):EA991EL-6(4個入)×1、・PTコネクター:EA991EH-1(4個入)×1、EA991EE-2(4個入)×1、・バルブ:EA991EE-2(2個入)×1、・着脱ツール:EA991EZ-2×1。着脱ツール付き。
ケース寸法(mm)300×206×39(H)接続径1/4”
クーラントシステム 90°ノズル(標準色) 日機クーラントシステム 90°ノズル(標準色)日機
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。トラスコ品番253-0010材質アセタール樹脂呼び寸法1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油水分離装置 Shuman油水分離装置Shuman
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
油の浮いている切削水を圧縮空気を利用して吸い込みます。大きな切粉をフィルターで濾過した後、処理槽へ流します。処理槽内に設置された隔離版と暖流器が、油と水の流入速度を減速させ、油と水の比重の違いを利用して完全分離を行います。機械加工業界:工作機械の水溶性切削油を濾過することにより、作業効率のアップ及び切削油の経費削減が可能です。食品業界:中華料理やレストランでは、排水シンク内に溜まった油の混じった水や、厨房掃除時に出る油の混じった水を、水と油に分離させ、油だけを取り除く事が出来ます。
トラスコ品番206-6438本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ770処理能力380(L/h)(50/60Hz)本体寸法(mm)幅420吸込口径(Φmm)15径(mm)排水・排油:18・25
クーラント用品