21ページ目: クーラント用品

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,429件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"xR 1/4" クーラント用バルブ(2個) エスコ1/4"xR 1/4" クーラント用バルブ(2個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EE-2
1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個) エスコ1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991ED-4
1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個) エスコ1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991ED-2
1/2"x140mm クーラントホース(2個) エスコ1/2"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-4
3/8"x140mm クーラントホース(2個) エスコ3/8"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-3
1/4"x140mm クーラントホース(2個) エスコ1/4"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-2
1/2" クーラントホースキット エスコ1/2" クーラントホースキットエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EA-4
320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)エスコ(1件のレビュー)
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991DA-3
ブラケット ユニバブラケットユニバ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
洗浄クイル ギガ・セレクション洗浄クイルギガ・セレクション
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
ロックライン高圧HPTノズル ダイナミックツールロックライン高圧HPTノズルダイナミックツール
4,998税込5,498
1セット(10個)
10日以内出荷
エアークーラーハンドタイプ 東浜商事エアークーラーハンドタイプ東浜商事
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。
仕様コンプレッサーエアセット内容冷風サイレンサー、ハンドガン、エアーホース材質金属使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
油水分離機 寺田ポンプ製作所油水分離機寺田ポンプ製作所
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収電源(V)単相 AC100トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60
銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)扶桑精機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5254材質軟質銅管製ノズル全長(mm)900質量(g)240接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-73型 (全長785mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-73型 (全長785mm)扶桑精機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
トラスコ品番810-5253全長(mm)800質量(g)220接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)扶桑精機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5252材質軟質銅管製ノズル全長(mm)600質量(g)180接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)扶桑精機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5251材質軟質銅管製ノズル全長(mm)500質量(g)160接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
マジックカット用ホルダーM型 扶桑精機マジックカット用ホルダーM型扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
容器を吊り下げる金具です。
用途0.5リットル容器の吊り下げにトラスコ品番810-5558材質黄銅クロム
マジックカットチューブ噴射管#2-20液ノズルΦ1.2(2m液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-20液ノズルΦ1.2(2m液管付)扶桑精機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5671刷毛幅(mm)100
マジックカットチューブ噴射管#2-19液ノズルΦ1.2(1.5m液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-19液ノズルΦ1.2(1.5m液管付)扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5670刷毛幅(mm)85
マジックカットチューブ噴射管#2-18液ノズルΦ1.2(1m液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-18液ノズルΦ1.2(1m液管付)扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5669刷毛幅(mm)70
マジックカットチューブ噴射管#2-17液ノズルΦ1.2(50cm液管付) 扶桑精機マジックカットチューブ噴射管#2-17液ノズルΦ1.2(50cm液管付)扶桑精機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5668
マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(フッ素樹脂) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(フッ素樹脂)扶桑精機
379税込417
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5648
マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5530適合本体EMI-AT-S40材質NBR
マジックカットe-ミスト用部品#2-10 液ノズル(200cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#2-10 液ノズル(200cm用液管付)扶桑精機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5657
マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管80cm用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管80cm用)扶桑精機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5640
マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管60cm用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管60cm用)扶桑精機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5639
マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管30cm用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管30cm用)扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5527
マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管20cm用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管20cm用)扶桑精機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5637
マジックカットe-ミスト用部品#17 Aプラグ(パッキン付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#17 Aプラグ(パッキン付)扶桑精機
239税込263
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5645
マジックカットe-ミスト用部品#16 エア調節器 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#16 エア調節器扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5644
マジックカットe-ミスト用部品#15 切削液調節器 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#15 切削液調節器扶桑精機
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5534
マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5643
マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)扶桑精機
119税込131
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5642
マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#10 ピストンバルブ(OリングP-7付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5532
マジックカットe-ミスト用部品 #2-9 液ノズル(150cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品 #2-9 液ノズル(150cm用液管付)扶桑精機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5665刷毛幅(mm)70
マジックカットe-ミスト用部品 #2-8 液ノズル(100cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品 #2-8 液ノズル(100cm用液管付)扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5664刷毛幅(mm)50
マジックカットe-ミスト用部品 #2-7 液ノズル(50cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品 #2-7 液ノズル(50cm用液管付)扶桑精機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5663
マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用) 扶桑精機マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)扶桑精機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5599
マジックカットeミスト用液量チェッカー固定アングル3・4軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー固定アングル3・4軸用扶桑精機
749税込824
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5601
クーラント用品