3ページ目: クーラント用品

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,429件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブ PROCHI(プロチ)プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
3/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)3/4” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4” ロックラインホース 6エレメントホース(153mm) Loc-Line(ロックライン)3/4” ロックラインホース 6エレメントホース(153mm)Loc-Line(ロックライン)
1,398税込1,538
1パック(2本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/4” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)1/4” フローコントロール マニフォルドLoc-Line(ロックライン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
マグネットエアダスター(マグノーズ) 明治機械製作所マグネットエアダスター(マグノーズ)明治機械製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途にノズル口径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)110×2最高使用圧力(MPa)0.69接続口径G1/4
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)扶桑精機(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
フレキシブルオイルノズル TRUSCOフレキシブルオイルノズルTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
1/4"クーラントノズル メネジコネクタ 日機1/4"クーラントノズル メネジコネクタ日機
489税込538
1袋(2個)ほか
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントダブルソケット モノタロウクーラントダブルソケットモノタロウ
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントダブルソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたダブルソケットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ロックライン バルブ MSTコーポレーションロックライン バルブMSTコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロックライン コネクタ MSTコーポレーションロックライン コネクタMSTコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
3/8” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” BSPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2”-1/4” アダプター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
2-1/2” フレアノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)2-1/2” フレアノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1-1/4” フレアノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1-1/4” フレアノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,188税込1,307
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/8” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
699税込769
1パック(4個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
エアーヒーター 東浜商事エアーヒーター東浜商事
82,980税込91,278
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質金属付属品冷風サイレンサー供給口【圧縮空気】PT1/4使用圧力(MPa)0.3~0.7全長(mm)300吐出口8.0適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531適合本体EMI-AT-S40材質NBR
ポイントフィット(ノズル) 日機ポイントフィット(ノズル)日機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
ミニクール ノガミニクールノガ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
クーラントフラット スロット ノズル モノタロウクーラントフラット スロット ノズルモノタロウ
439税込483
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントフラットノズルで安心してご使用頂けます。 あ嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ロックライン アダプタ MSTコーポレーションロックライン アダプタMSTコーポレーション
959税込1,055
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム) Loc-Line(ロックライン)3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/2” エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
1/2” ダブルソケット Loc-Line(ロックライン)1/2” ダブルソケットLoc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
3/8” 丸ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” 丸ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
799税込879
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り) Loc-Line(ロックライン)1/4” フラットノズルパック (ノズル4種、各1ケ入り)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” スイベルノズル60 (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” スイベルノズル60 (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
マグネット付 マニフォルドキット Loc-Line(ロックライン)マグネット付 マニフォルドキットLoc-Line(ロックライン)
7,998税込8,798
1セット
欠品中
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質(ホース)アセタール樹脂
1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
2,098税込2,308
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
セラパワー200スーパー ニッコークリエートセラパワー200スーパーニッコークリエート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般主な用途ステンレス使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。寸法(mm)55×55×75
マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機マジックカットe-ミスト用噴射管扶桑精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
質量(g)150
エアークーラー 東浜商事エアークーラー東浜商事(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
クーラントライナー(ホース) TRUSCOクーラントライナー(ホース)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
長さ(m)1.5材質ポリアセタール
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントライナー (T型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (T型フィッティング)TRUSCO
679税込747
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
マグネットベースクーラントセット TRUSCOマグネットベースクーラントセットTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
エアージェット用サイレンサー TRUSCOエアージェット用サイレンサーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671質量(g)15有効断面積(mm2)30口径R3/8
クーラント用品