6ページ目: クーラント用品

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,429件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"クーラントノズル オネジバルブ 日機1/4"クーラントノズル オネジバルブ日機
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4ねじ径PT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル フレアノズル 日機1/4"クーラントノズル フレアノズル日機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4口径(Φmm)1.7×25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル コネクター グレー 日機1/4"クーラントノズル コネクター グレー日機
309税込340
1袋(2個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル ノズル 日機3/8"クーラントノズル ノズル日機
269税込296
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機1/2"クーラントノズル フレアノズル グレー日機
699税込769
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル フィッティング 日機1/2"クーラントノズル フィッティング日機
699税込769
1袋(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル フレアノズル グレー 日機1/4"クーラントノズル フレアノズル グレー日機
469税込516
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/4口径(Φmm)1.7×25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル ノズル グレー 日機1/2"クーラントノズル ノズル グレー日機
349税込384
1袋(2個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル ノズル 日機1/4"クーラントノズル ノズル日機
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ 日機ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ日機
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)45、【先端】±35排出口径(Φmm)4
フィッティングY型 3/4"から3/4" 日機フィッティングY型 3/4"から3/4"日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/03/04
フィッティングT型 1/4" 日機フィッティングT型 1/4"日機
599税込659
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
インラインバルブ 1/4" 日機インラインバルブ 1/4"日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート日機
288税込317
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2) アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル マルチホースノズルタイプ日機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)285口径(mm)穴径Φ1×16ノズル形状マルチホースノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・マルチホースノズル(82228)×1
マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプバルブ付き日機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)280口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・フレアノズル(82027)×1
オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクションオイルスキマ用ホーススクレイパギガ・セレクション
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ジョイントホース ヒルトラインジョイントホースヒルトライン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ロックライン ダブルソケット MSTコーポレーションロックライン ダブルソケットMSTコーポレーション
599税込659
1個
翌日出荷から5日以内出荷
3/4” Y フィティング Loc-Line(ロックライン)3/4” Y フィティングLoc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
交換用シールド Loc-Line(ロックライン)交換用シールドLoc-Line(ロックライン)
1,698税込1,868
1パック
4日以内出荷から6日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質耐衝撃ポリカーボネート
1/2” 耐酸性 ロックラインホース 1.52mコイル Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 ロックラインホース 1.52mコイルLoc-Line(ロックライン)
9,488税込10,437
1個
19日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” 耐酸性 エルボーフィティング Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 エルボーフィティングLoc-Line(ロックライン)
11,880税込13,068
1パック(20個)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
1/2” フラット7穴ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” フラット7穴ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” フラットスロット125ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” フラットスロット125ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(4個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” 90°ノズル (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” 90°ノズル (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPTLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
879税込967
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” 耐酸性 NPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/4” 耐酸性 丸ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,098税込1,208
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
1/4” ノズル ラマパック Loc-Line(ロックライン)1/4” ノズル ラマパックLoc-Line(ロックライン)
4,398税込4,838
1パック
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム、ノズル各種16個材質アセタール樹脂
1/4” ねじ付エレメントクランプ Loc-Line(ロックライン)1/4” ねじ付エレメントクランプLoc-Line(ロックライン)
1,398税込1,538
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” ロングエレメント Loc-Line(ロックライン)1/4” ロングエレメントLoc-Line(ロックライン)
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/8” 90°ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” 90°ノズル (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,198税込1,318
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
Φ4.06mm×31.75mmL プロストリーム ノズル Loc-Line(ロックライン)Φ4.06mm×31.75mmL プロストリーム ノズルLoc-Line(ロックライン)
4,698税込5,168
1パック(2個)
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)
1/2” フローコントロール マニフォルド Loc-Line(ロックライン)1/2” フローコントロール マニフォルドLoc-Line(ロックライン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/4" クーラントホースキット エスコ1/4" クーラントホースキットエスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA991EA-2
クーラント自動希釈装置 ユニバクーラント自動希釈装置ユニバ
129,800税込142,780
1台
当日出荷
水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。 希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。 電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。 希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。セット内容ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
クーラント用品