8ページ目: クーラント用品

クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,429件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"クーラントノズル フレアノズル 日機3/8"クーラントノズル フレアノズル日機
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8口径(Φmm)3×32RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル コネクター 日機3/8"クーラントノズル コネクター日機
329税込362
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"クーラントノズル インラインチェック 日機1/4"クーラントノズル インラインチェック日機
1,588税込1,747
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント用ノズル エスコクーラント用ノズルエスコ
355税込391
1袋(2箱)
翌日出荷
全長(mm)37.5穴径(Φmm)ノズル:6.3入数(個)2接続径1/2”
クーラントミキサー GROZクーラントミキサーGROZ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。
呼び寸法1/2流量(L/min)18.3ホース長さ(mm)1000チューブ長さ(mm)サクション:900
ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ日機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
フィッティングT型 64626Gシリーズ 日機フィッティングT型 64626Gシリーズ日機
899税込989
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び1/2寸法(inch)2023/01/02
ノズル Φ1/2" 日機ノズル Φ1/2"日機
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/02
バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ 日機バルブオネジ PT3/8" 83723Gシリーズ日機
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
ノズル 口径:Φ1/4" 日機ノズル 口径:Φ1/4"日機
279税込307
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ 日機コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ日機
309税込340
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
コネクタ PT3/4" 日機コネクタ PT3/4"日機
499税込549
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/4寸法(inch)2023/03/04
ノズル Φ3/8" 日機ノズル Φ3/8"日機
329税込362
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/03/08
バルブオネジ PT3/8" 日機バルブオネジ PT3/8"日機
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
マニホールドシステム 日機マニホールドシステム日機
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
フィッティングY型 1/4"から1/4" 日機フィッティングY型 1/4"から1/4"日機
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04
マルチホールノズル 穴径Φ1×14 日機マルチホールノズル 穴径Φ1×14日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04穴径Φ1×14"
マルチホールノズル 穴径Φ1.5×16 日機マルチホールノズル 穴径Φ1.5×16日機
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(inch)2023/01/04穴径Φ1.5×16"
メネジコネクタ PT1/8" 日機メネジコネクタ PT1/8"日機
439税込483
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
コネクタ PT3/8" サイズ:1/4" 日機コネクタ PT3/8" サイズ:1/4"日機
439税込483
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/01/04
バルブメネジ PT1/4" 日機バルブメネジ PT1/4"日機
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ中央フレキ製作所
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
315税込347
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-02入数2個
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き日機
3,998税込4,398
1個
予約販売
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ 日機マグネットスタンド式クーラントノズル フレアノズルタイプ日機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。接続1/8ニップルベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)265口径(mm)1.7×25.4ノズル形状先端:フレアノズル構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・フレアノズル(82027)×1
オイルスキマー油とりっ子専用スクレイパー 虹技オイルスキマー油とりっ子専用スクレイパー虹技
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
トラスコ品番160-9423
高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB高圧一点集中ノズル(ストレート)WTB
2,588税込2,847
1個
当日出荷
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクションファインバブル浄化装置用交換インペラギガ・セレクション
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
対応機種GSBF151-SET
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 リモコンタイプギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 リモコンタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
フレアノズル ワイドジェット ヒルトラインフレアノズル ワイドジェットヒルトライン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にタイプワイドジェット材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フレアノズル ストレートジェット ヒルトラインフレアノズル ストレートジェットヒルトライン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にタイプストレートジェット材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
コネクター ヒルトラインコネクターヒルトライン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ロックライン ロングホース MSTコーポレーションロックライン ロングホースMSTコーポレーション
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
有効長(mm)90首振角度(°)28
ロックライン チェックバルブ MSTコーポレーションロックライン チェックバルブMSTコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)1/8”×R HPTノズル ねじ付Loc-Line(ロックライン)
5,698税込6,268特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
クーラント用品