絞り込み
ねじの呼び
  • 7/8(4)
  • G(PF) 2-1/2(1)
  • M10(3)
  • M11(4)
  • M12(36)
  • M21(2)
  • M22(64)
  • M23(2)
  • M24(3)
  • SM 7/16(2)
  • UNC 7/16(10)
  • UNC 7/8(6)
  • UNC 1(2)
  • UNF 7/16(11)
  • UNF 7/8(6)
  • UNF 1(2)
  • Uni 7/16(2)
  • W7/16(8)
  • W7/8(4)
  • その他(15)
食付
  • 1.5(15)
  • 2(2)
  • 2.5(16)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 4.5(2)
  • 5(36)
  • 6(1)
  • 9(3)
全長(mm)
  • 80(30)
  • 82(44)
  • 95(4)
  • 115(49)
  • 118(1)
  • 120(5)
  • 130(1)
  • 150(16)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 200(14)
  • 250(3)
  • 275(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(82)
  • バナジウムハイス(31)
  • 合金工具鋼(33)
  • 粉末ハイス(12)
シャンク径(mm)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 8(22)
  • 8.5(42)
  • 9(1)
  • 16(3)
  • 17(74)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
  • TiN系コーティング(5)
  • ノンコーティング(34)
  • ホモ処理(23)
  • 多層コーティング(4)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 38
  • 8(183)
  • 9(205)
  • 10(183)
  • 11(285)
  • 12(242)
  • 13(389)
  • 15(378)
  • 16(237)
  • 18(295)
  • 19(431)
  • 20(262)
  • 22(256)
  • 24(308)
  • 26(156)
  • 28(169)
  • 29(208)
  • 30(248)
  • 32(198)
  • 35(193)
  • 45(244)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • イシハシ精工(35)
  • TRUSCO(18)
  • エスコ(17)
  • 日本スプリュー(6)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ライト精機(3)
  • カーメックス(2)
  • SKC(2)
  • リコイルジャパン(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • ワルター(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・TRUSCO・エスコ・日本スプリュー・NACHI(不二越)・ライト精機・カーメックス・SKC・リコイルジャパン・早坂精密工業・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用・SKS)TRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M)ライト精機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 難削材用 CPM-POTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
タップ・ダイス