絞り込み
ねじの呼び
  • 1-5/8(9)
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1-1/4(4)
  • G(PF) 4(2)
  • M4(3)
  • M12(6)
  • M35(2)
  • M36(5)
  • M38(3)
  • M39(3)
  • M40(6)
  • M42(4)
  • M115(2)
  • Rc(PT) 4(2)
  • Rp(PS) 4(2)
  • TR12(2)
  • U 1-5/8(2)
  • UNF 1-3/8(2)
  • UNF 1-1/2(2)
  • W1-5/8(7)
食付
  • 2.5(4)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(2)
全長(mm)
  • 170
  • 46(349)
  • 52(349)
  • 55(183)
  • 60(398)
  • 62(543)
  • 65(205)
  • 70(616)
  • 75(465)
  • 80(476)
  • 82(379)
  • 85(195)
  • 88(262)
  • 90(295)
  • 95(427)
  • 100(582)
  • 105(319)
  • 110(197)
  • 120(243)
  • 125(178)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(24)
  • 合金工具鋼(14)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 9(4)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 28(8)
  • 31(4)
  • 32(17)
  • 70(2)
  • 75(8)
表面処理
  • ノンコーティング(5)
  • 多層コーティング(1)
ノンコーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 22(3)
  • 28(8)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 70(8)
  • 80(2)
22・28・36・40・42・48・50・55・60・70・80
ブランド
  • SKC(15)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • プロトティップ(6)
  • ワルター(4)
  • TRUSCO(2)
SKC・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・プロトティップ・ワルター・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
509,800税込560,780特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
65,980税込72,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
449,800税込494,780特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
449,800税込494,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
479,800税込527,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKS SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKSSKC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質合金工具鋼(SKS)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
589,800税込648,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ナットタップ NT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ナットタップ NT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌日出荷
主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工ができます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ねじの種類M種別上タップ
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
719,800税込791,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ ウイット 左 SKCハンドタップ ウイット 左SKC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
479,800税込527,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
HSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ)プロトティップ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様NIDRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに) ワルターマシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)ワルター
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(Gねじ)ワルター
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様TICNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)ワルター
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
579,800税込637,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSOSG(オーエスジー)
589,800税込648,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
マシンタップ mm 左 SKCマシンタップ mm 左SKC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  U SKCハンドタップ(#3上) USKC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#3上) U 左 SKCハンドタップ(#3上) U 左SKC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#2中) U SKCハンドタップ(#2中) USKC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) 左 SKCハンドタップ(#2中) 左SKC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKH SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKHSKC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
タップ・ダイス