タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 精度表記STD 溝数3 形状突出しセンタ有 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類U 関連資料技術情報はこちら(75MB) 突き出しセンタ有無
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSV ねじの種類LT
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 表面処理ノンコーティング
1本
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PF(G) 精度JIS2 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFT
エコ商品
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 関連資料(1.74MB)
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類ZC-HT 表面処理TiCN
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類TSP 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類PF
1本
1,688 税込1,857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)