絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 3/8(155)
- M2(314)
- M2.5(241)
- M2.6(203)
- M3(672)
- M3.5(172)
- M4(704)
- M5(713)
- M6(791)
- M8(800)
- M10(804)
- M12(712)
- M14(464)
- M16(521)
- M18(352)
- M20(398)
- M22(242)
- M24(265)
- M30(161)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(11)
- 2(3)
- 2.5(42)
- 2.75(1)
- 3(13)
- 3.5(15)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(21)
- 5.5(1)
- 9(1)
- 23(1)
全長(mm)
- 75(4)
- 76(1)
- 79.4(1)
- 80(54)
- 85(21)
- 87(4)
- 88(19)
- 95(2)
- 105(2)
- 110(4)
- 125(5)
- 150(15)
- 159(1)
- 180(3)
- 200(8)
- その他(1)
材質
- ハイス(126)
- バナジウムハイス(2)
- 合金工具鋼(23)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(5)
シャンク径(mm)
- 8.5(1)
- 9(18)
- 9.5(1)
- 10.5(29)
- 12.5(2)
- 18(75)
- その他(3)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(6)
- 酸化処理(OX)(26)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 26(36)
- 27(18)
- 29(10)
- 30(1)
- 35(42)
- 36(1)
- 65(1)
- その他(2)
14・15・19・22.5・23・26・27・29・30・35・36・65・その他
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(91)
- SKC(28)
- エスコ(16)
- イシハシ精工(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- カーメックス(1)
- ライト精機(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・エスコ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・カーメックス・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)