絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 3/8(151)
- M2(306)
- M2.5(237)
- M2.6(197)
- M3(651)
- M3.5(170)
- M4(676)
- M5(691)
- M6(764)
- M8(784)
- M10(790)
- M12(703)
- M14(456)
- M16(512)
- M18(348)
- M20(393)
- M22(238)
- M24(260)
- M30(159)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(11)
- 2(3)
- 2.5(41)
- 2.75(1)
- 3(13)
- 3.5(13)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(21)
- 5.5(1)
- 9(1)
- 23(1)
材質
- ハイス(124)
- バナジウムハイス(2)
- 合金工具鋼(22)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 75(4)
- 76(1)
- 79.4(1)
- 80(51)
- 85(21)
- 87(4)
- 88(19)
- 95(2)
- 105(2)
- 110(4)
- 125(5)
- 150(15)
- 159(1)
- 180(3)
- 200(8)
- その他(1)
シャンク径(mm)
- 8.5(1)
- 9(18)
- 9.5(1)
- 10.5(29)
- 12.5(2)
- 18(75)
- その他(1)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(4)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(6)
- 酸化処理(OX)(26)
TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 22.5(2)
- 23(2)
- 26(36)
- 27(18)
- 29(10)
- 30(1)
- 35(42)
- 36(1)
- 65(1)
14・15・19・22.5・23・26・27・29・30・35・36・65
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(91)
- SKC(28)
- エスコ(12)
- イシハシ精工(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- カーメックス(1)
- ライト精機(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・エスコ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・カーメックス・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)