タップ・ダイス :「止まり穴用」の検索結果
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
関連キーワード
商品豆知識
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理淡い金色仕上げ
食付2.5
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)70
質量(g)68
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
等級JIS級
被削材鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)6.2
ねじ長さ(mm)30
精度JIS3級
タップの等級JIS級
表面処理ノーコーティング
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS)
仕様ノンコーティング
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。
トラスコ品番244-0897
セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS3級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番245-1978
セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番244-0901
アズワン品番65-2022-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。
トラスコ品番245-1982
アズワン品番65-1985-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。
トラスコ品番244-0898
アズワン品番65-2016-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
精度JIS2級
全長(mm)100
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
食付2.5
ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番104-2181
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
シャンク径(Φmm)7
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)24
精度H2
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番245-1972
セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ステンレス・難削材用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。
トラスコ品番245-1981
材質コバルト
アズワン品番65-1986-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)200
精度JIS2級
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度タップ:JIS2級
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。
トラスコ品番244-0900
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)100
精度JIS2級
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
材質高速度工具鋼(HSS-E)
形状M7以下は突き出しセンターになります。
ねじの種類M
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2927
形状M8以下は突き出しセンタになります。
質量(g)870
加工止り穴用
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。