タップ・ダイス :「M12 1.25」の検索結果
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種P:鋼
突き出しセンタ有無無
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種P:鋼
材質/仕上PVDコーティング
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8288
アズワン品番65-8248-16
1本
¥7,880
税込¥8,668
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):80●シャンク径(mm):8.5●下穴径(mm):10.8●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8274
アズワン品番65-8247-46
1本
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。