タップ・ダイス :「ゲージ」の検索結果
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
関連キーワード
・ボルト、ナットのネジ山の修正に使用するタップ、ダイスのセットです。・タップは荒削りから仕上げまでが可能な中タップを使用しています。・この1セットで国産車で使われているほとんどのボルト、ナットのトラブルを解消することができます。
トラスコ品番252-6934
セット内容タップ/ダイスM3-0.5、M3-0.6、M4-0.7、M4-0.75、M5-0.8、M5-0.9、M6-0.75、M6-1.0、M7-0.75、M7-1.0、M8-1.0、M8-1.25、M10-1.25、M10-1.5、M12-1.25、M12-1.5、1/8-BSP×各1タップハンドル×1タップホルダー×1ダイスハンドル×1マイナスドライバー×1ピッチゲージ×1
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。