絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(13)
  • サンドビック(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱(1)
形状
形状
ひし形(3)
形状
六角形80°(14)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(3)
  • サーメット(7)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(3)
  • 0.1(4)
  • 0.2(20)
  • 0.3969(5)
  • 0.4(16)
  • 0.7938(4)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
厚さ(mm)
  • 1.39(2)
  • 2.38(13)
  • 4.76(1)
  • 10(1)
切刃長さ(mm)
  • 3
  • 2(178)
  • 2.5(156)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(660)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 5(7)
  • 7(11)
  • 11(3)
0・5・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(19)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(20)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
79,980税込87,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
チップ EPGTR/L-W08 タンガロイチップ EPGTR/L-W08タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 サンドビック
109,800税込120,780
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ EPGT-JS タンガロイチップ EPGT-JSタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°サンドビック
43,980税込48,378
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
35,980税込39,578
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 サンドビック
109,800税込120,780
1箱(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
チップ WCMW 三菱マテリアルチップ WCMW三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220
旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル旋削用チップ WCMT三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形種別ポジ厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCGT 三菱マテリアルチップ WCGT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
チップ WBMTL-MV 三菱マテリアルチップ WBMTL-MV三菱マテリアル
6,798税込7,478特価
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030三菱
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
チップ WB-MV 三菱マテリアルチップ WB-MV三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)5切刃長さ(mm)3
チップ WB-F 三菱マテリアルチップ WB-F三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質MP3025
チップ WBMT-MV 三菱マテリアルチップ WBMT-MV三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷
形状等辺不等角六角形コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)7材質NX2525切刃長さ(mm)3
チップ WBMTL-MV 三菱マテリアルチップ WBMTL-MV三菱マテリアル
8,598税込9,458
1パック(10個)
7日以内出荷
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)5仕様旋盤用インサートポジ COAT切刃長さ(mm)3
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ