絞り込み
ブランド
  • イスカル(13)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 三菱マテリアル(1)
形状
形状
六角形80°(2)
形状
正八角形(11)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.18(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(9)
  • 1.2(3)
厚さ(mm)
  • 3.97(2)
  • 5.56(1)
  • 6.35(11)
  • 9.4(1)
切刃長さ(mm)
  • 5.5
  • 2(177)
  • 2.5(155)
  • 6.5(246)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(298)
  • 11(381)
  • 11.2(116)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(660)
  • 12.9(461)
  • 15.5(374)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(641)
  • 16.6(322)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(11)
  • 7(1)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(13)
一部円筒穴両面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合ホルダSGW型材種DA1000FIG1
チップ ONHU イスカルチップ ONHUイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-AN-H-HP イスカルチップ ONMU-AN-H-HPイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-HP イスカルチップ ONHU-N-HPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-PL イスカルチップ ONHU-N-PLイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°材質IC910コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-W イスカルチップ ONHU-Wイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
チップ ONHU-TN-MM イスカルチップ ONHU-TN-MMイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN イスカルチップ ONHU-TNイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ ONMU-HL イスカルチップ ONMU-HLイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ONMU-TN-MM イスカルチップ ONMU-TN-MMイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN イスカルチップ ONMU-TNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONHQ イスカルチップ ONHQイスカル
44,980税込49,478
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IS8形状正八角形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
27,980税込30,778
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
スモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF 三菱マテリアルスモールツール専用 外径後挽き加工 CTBH形用インサート VP15TF三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ