絞り込み
ブランド
  • イスカル(10)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • サンドビック(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • タンガロイ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ワルター(2)
  • SANDVIK(2)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 三菱(1)
形状
形状
その他(6)
形状
ひし形(2)
形状
平行四辺形(10)
形状
正八角形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(14)
コーナー半径(mm)
  • 3
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.1(411)
  • 0.2(1,915)
  • 0.3969(207)
  • 0.4(4,444)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,798)
  • 1(118)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,333)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(843)
  • 2(242)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(126)
厚さ(mm)
  • 2.38125(1)
  • 3.18(4)
  • 3.21(1)
  • 3.6(2)
  • 3.8(1)
  • 4.65(1)
  • 4.76(3)
  • 4.8(1)
  • 5(5)
  • 5.4(1)
  • 5.56(4)
  • 5.75(1)
  • 5.81(1)
  • 6.15(1)
  • 7(6)
  • 10(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.6(1)
  • 3.37(1)
  • 8(3)
  • 10.5(1)
  • 10.6(2)
  • 12(2)
  • 12.8(1)
  • 14(1)
  • 14.8(2)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 16.1(1)
  • 19.1418(1)
  • 19.5(1)
  • 21.2(2)
  • 22.1(1)
0.5・0.6・1.5・1.9・2.6・3.37・8・10.5・10.6・12・12.8・14・14.8・15.5・16・16.1・19.1418・19.5・21.2・22.1・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(7)
  • 11(7)
  • 15(7)
  • その他(2)
0・7・11・15・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGTワルター
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ポケット加工専用刃形状のポジチップです。
用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
18,980税込20,878特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ長さ(mm)12チップ幅(mm)7.89チップ厚さ(mm)5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
チップ XDGX-PDFR-GL 三菱マテリアルチップ XDGX-PDFR-GL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
9,598税込10,558特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 419 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:9コーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5.47材種1230切刃数5
旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
9,398税込10,338
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-2312穴径(Φmm)2.8被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)3母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)3厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6内接円IC(mm)6
コロターン107 旋削用ポジチップ(130) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(130)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。被削材N切刃長さ(mm)19.1418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.55625コーナーR(mm)3母材超硬材種H10内接円径(mm)12.7
チップ XVCT16-AM タンガロイチップ XVCT16-AMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
チップ ZFCBM タンガロイチップ ZFCBMタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ材質CH315RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ LMEU-MJ タンガロイ転削用チップ LMEU-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なし母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)3関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)サンドビック
7,498税込8,248
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)3母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なし母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なしコーティングノンコート母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
ミーリングインサート ONGX08-HB ケナメタルミーリングインサート ONGX08-HBケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
チップ HM90-APKT イスカルチップ HM90-APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
チップ XDGT-G30 三菱マテリアルチップ XDGT-G30三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HTR イスカルチップ HTRイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908
チップ RC BIG DAISHOWAチップ RCBIG DAISHOWA
9,398税込10,338
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ACP300仕様4コーナ使用種類Rカッター
チップ HCC イスカルチップ HCCイスカル
35,980税込39,578
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
材質IC908
チップ