絞り込み
ブランド
  • サンドビック(12)
  • イスカル(10)
  • SANDVIK(8)
  • 京セラ(6)
  • タンガロイ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
形状
形状
円形(3)
形状
平行四辺形(1)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(16)
  • その他(2)
  • 超硬合金(10)
コーナー半径(mm)
  • 6
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.1(411)
  • 0.2(1,911)
  • 0.3969(205)
  • 0.4(4,437)
  • 0.5(102)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,779)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,328)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(841)
  • 2(234)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(73)
  • 5(54)
  • -(125)
厚さ(mm)
  • 2.6(4)
  • 3.2(2)
  • 4.75(1)
  • 4.76(2)
  • 4.7625(3)
  • 5.2(3)
  • 5.56(1)
  • 5.75(1)
  • 7.4(1)
切刃長さ(mm)
  • 10.6(2)
  • 11(3)
  • 11.8(1)
  • 12.00(1)
  • 12.80(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
10.6・11・11.8・12.00・12.80・15・15.5
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(10)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • その他(1)
0・7・11・15・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・特殊形状
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 円筒穴(4)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
31,980税込35,178特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
23,980税込26,378特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1525材質(本体)PR1525
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 300 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 600 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 600 フライス加工用チップSANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
CoroMill(R) MR80フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MR80フライス加工用チップSANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
トラスコ品番695-5183被削材PM勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6コーナーR(mm)6材種1230切刃数12
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)7
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)6母材超硬コーナー半径Re(mm)6厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12内接円IC(mm)12
円形 ポジチップ コロターン107 H13A サンドビック円形 ポジチップ コロターン107 H13Aサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A
円形ポジチップ コロターン107 7014 サンドビック円形ポジチップ コロターン107 7014サンドビック
119,800税込131,780
1箱(5個)
4日以内出荷
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
転削用チップ LNMX-MJ タンガロイ転削用チップ LNMX-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ RQMT12-MM タンガロイ転削用チップ RQMT12-MMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ RNMU-MJ タンガロイ転削用チップ RNMU-MJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH3225寸法S(mm)7.26寸法RE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種P(鋼)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RC□□型-12(丸チップ)推奨材種P(鋼)
勝手なし母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種N(非鉄)被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)6母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコート母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ LNMX-MJ タンガロイチップ LNMX-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H400 RNHU-ML イスカルチップ H400 RNHU-MLイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H400 RNHU-HP イスカルチップ H400 RNHU-HPイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H400 RNHU-AX イスカルチップ H400 RNHU-AXイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷から13日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR915 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR915 PVDコーティング京セラ
7,798税込8,578
1セット(2個)
8日以内出荷
材質PR915仕様●角度AN(°):15トラスコ品番551-2751材質(本体)PR915寸法L(mm)9.4寸法S(mm)3.2寸法D1(Φmm)4.1寸法W1(mm)12寸法RE(mm)6
ミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1510 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1510材質(本体)PR1510
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工穴の形状円筒穴
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
8,898税込9,788特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ