絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(7)
  • イスカル(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • サンドビック(1)
  • SANDVIK(1)
形状
形状
その他(3)
形状
六角形80°(1)
形状
平行四辺形(12)
形状
正方形(2)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(1)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 6.4
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.1(411)
  • 0.2(1,914)
  • 0.3969(207)
  • 0.4(4,440)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(240)
  • 0.8(4,793)
  • 1(116)
  • 1.1906(152)
  • 1.2(2,331)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(842)
  • 2(240)
  • 2.4(187)
  • 3.2(72)
  • 4(72)
  • 5(54)
  • -(126)
厚さ(mm)
  • 4.76(2)
  • 4.8(2)
  • 5.21(1)
  • 5.5(4)
  • 5.56(3)
  • 5.85(1)
  • 6.35(3)
切刃長さ(mm)
  • 12(1)
  • 12.7(2)
  • 13.8(1)
  • 14.8(2)
  • 15.5(1)
  • 18(2)
  • 18.0(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
12・12.7・13.8・14.8・15.5・18・18.0・20・21
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • その他(1)
0・11・15・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
31,980税込35,178特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
ミーリングインサート KG25 ケナメタルミーリングインサート KG25ケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21形状六角形切刃数2
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート SDET-GB2 ケナメタルミーリングインサート SDET-GB2ケナメタル
5,898税込6,488
1セット(5個)
8日以内出荷から51日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート EC18 ケナメタルミーリングインサート EC18ケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EC18 ケナメタルミーリングインサート EC18ケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.5形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート SDET-GB ケナメタルミーリングインサート SDET-GBケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APCR イスカルチップ APCRイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC28逃げ角(度)11チップブレーカ片面
チップ