絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- MSTコーポレーション(706)
- BIG DAISHOWA(502)
- 日研工作所(473)
- イスカル(449)
- サンドビック(416)
- ユキワ精工(250)
- タンガロイ(134)
- ワルター(124)
- カトウ工機(76)
- TRUSCO(67)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(60)
- 聖和精機(54)
- 三菱マテリアル(54)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(46)
- 京セラ(37)
- カイザー(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)

ツーリング 焼きばめ
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個当日出荷金型加工用焼きばめホルダーです。トラスコ品番485-4661寸法(mm)【BD2】18.27【BD611】9【BHTA】3【DCBN】3【DCBX】3【LFN】75.5【LSC】13寸法LB(mm)63寸法LF(mm)77寸法LB1(mm)25寸法OAL(mm)155.4寸法LPR(mm)90
シェルミル用アーバ ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。シェルミル用アーバRoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
セコ・ツールズ・ジャパン¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバRoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 カッター用 アーバ
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40 2面拘束 カッター用 アーバRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンション ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンションRoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。サイドカッターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬シャンク ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。超硬シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
鋼シャンク ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA100寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCB(mm)36
HSKA63 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30RoHS指令(10物質対応)対応
BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSK アーバ外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング モノブロック M2-M12
セコ・ツールズ・ジャパン¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷M4~M12用、軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。トラスコ品番428-6269寸法LB(mm)82.2寸法BD(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)222寸法LPR(mm)120.2
ツーリング HSKA63
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
ツーリング HSK E9304586720108
セコ・ツールズ・ジャパン¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。トラスコ品番428-7788寸法LB(mm)77.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)135寸法BD1(mm)33.7寸法LPR(mm)103.1
BT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF40
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=40 と M12×4本のボルトサークルDBC=66.7で固定します。BT50仕様TDZ:M12トラスコ品番428-6300寸法LB(mm)32寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)201.8
BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥80,980~税込¥89,078~1個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング モノブロック E3416508516
セコ・ツールズ・ジャパン¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ2.5~Φ16の汎用ドリルチャックです。トラスコ品番428-7879寸法LB(mm)93RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)232.8寸法BD1(mm)56寸法LPR(mm)131
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-7888寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)131.4
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4