絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(7)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(5)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(3)
- 25(1)
全長(mm)
- 11.6(1)
- 40(4)
- 50(5)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(6)
- 64(1)
- 65(4)
- 66(1)
- 70(3)
- 72(1)
- 75(4)
- 80(5)
- 85(1)
- 90(3)
- 100(4)
- 110(3)
- 125(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(84)
- BIG DAISHOWA(702)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- MSTコーポレーション(806)
- OSG(オーエスジー)(907)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(663)
- イスカル(4,308)
- エスコ(1,207)
- グーリング(984)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,419)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(2,208)
- ワルター(2,678)
- 三菱マテリアル(3,145)
- 京セラ(2,732)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- 大見工業(1,012)
- 日研工作所(696)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,056)
RoHS10物質対応
特価

フライス ターボミル用インサート XOMX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマックスドリル 内刃用インサート SPGX05
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート RNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500トラスコ品番429-3936寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 150.10-5N
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。仕様セコ品番:74016603トラスコ品番429-5367材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
内径 旋削 TR ねじ切り用インサート(NL)
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷内径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT1606
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、RC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー SNL
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス オクトミル R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥50,980~税込¥56,078~1個翌々日出荷ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス PCDインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980~税込¥58,278~1個23日以内出荷中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。
フライスインサート SNFX1204ZZSN-W8-M12
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷仕上げフェイスミル R220.38-SN12用インサートです。トラスコ品番714-5867
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。トラスコ品番490-2436
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。トラスコ品番682-0359RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート 218.19-160T
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番689-0866RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
...
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材