絞り込み
ブランド
- カトウ工機
- MSTコーポレーション(707)
- BIG DAISHOWA(501)
- 日研工作所(476)
- イスカル(449)
- サンドビック(392)
- ユキワ精工(251)
- タンガロイ(134)
- ワルター(124)
- セコ・ツールズ・ジャパン(108)
- TRUSCO(67)
- マンヨーツール(64)
- 日東工器(60)
- 三菱マテリアル(55)
- 聖和精機(53)
- 田倉工具(51)
- 住友電工ハードメタル(45)
- 京セラ(38)
- カイザー(37)
- ブランドをもっと見る
特価

TC型タップコレット
カトウ工機¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から9日以内出荷自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
TC型タップコレット
カトウ工機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷加工際質及びタップの種類に左右されない。標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)。通しネジ加工に最適。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様。量産加工やCNC制御機械に推奨。供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
HA-M-OHC型タッパー
カトウ工機¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
BT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
MT-SA-1型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び寸法F1(mm)10
MT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
RF型タッパー
カトウ工機¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ラジアルフロートタッパー。アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。リーマホルダとしても使用可能。芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。旋盤加工にも使用可能。対応シャンク:BT、STT。対応機構:調芯
JT-MT-SA-R型タッパー
カトウ工機¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転寸法F3(mm)1
SA-R2型タッパー
カトウ工機¥119,800~税込¥131,780~1個61日以内出荷から67日以内出荷自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
SA-2S型タッパー
カトウ工機¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷マシニング用タッパーで世界最短設計。超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適。伸縮装置が送り誤差吸収。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び
MT-SA-2型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
ST-SA-6型タッパー
カトウ工機¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
STT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
STT-SA-5型タッパー
カトウ工機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から7日以内出荷CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3-OHS型タッパー
カトウ工機¥169,800~税込¥186,780~1個67日以内出荷サイドクーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー
カトウ工機¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー
カトウ工機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期制御加工機向け。高速タッピングに対応。短身により工作範囲が拡大。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。対応シャンク:BTタッピング能力M2~M8専用コレットTC206-M
ECG型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)。同期ズレの不安を解消。管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心。対応シャンク:BT。対応機構:伸び、定寸
ECP型タッパー
カトウ工機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷同期ズレの不安を解消。細身のペンシルタイプ。機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)。TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能。難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止。対応シャンク:BT。対応機構:伸び
SKB型タッパー
カトウ工機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期精度の高い加工機向け。センタークーラントスルーに対応。高速タッピングに最適。短身により工作範囲が拡大。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
リキッドディスペンサー定量塗布タイプ
カトウ工機¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。適合タップM2~M12、M12~M22ノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合機種対応シャンク
マルチスプレーホルダ
カトウ工機¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷液剤の自動供給を実現するマシニングセンター用スプレー缶ホルダ タッピングスプレーなどをマシニングセンターにて自動供給 プログラムにより吐出量を調整可能 タッピングの無人化、自動化をサポート 噴射方式により3タイプあり タッピングスプレー缶は2タイプあり(別売) ※型式記号の末尾は,「T-表面接触タイプ」「R-自動(ワンショット)タイプ」「I-自動(連続)タイプ」を表します。 ※先端のノズルは「標準型」と「広角型」の2種類が標準付属しています。仕様【タッピングスプレー缶】S-C180-V(縦型M/C用) S-C180-H(横型M/C用)寸法C1(mm)75