絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • MSTコーポレーション(706)
  • BIG DAISHOWA(501)
  • 日研工作所(473)
  • イスカル(449)
  • サンドビック(392)
  • ユキワ精工(251)
  • タンガロイ(134)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(109)
  • カトウ工機(76)
  • TRUSCO(67)
  • マンヨーツール(64)
  • 日東工器(60)
  • 三菱マテリアル(55)
  • 聖和精機(52)
  • 田倉工具(51)
  • 住友電工ハードメタル(46)
  • 京セラ(37)
  • カイザー(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型) スーパーツール

    スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

    スーパーツール
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
    用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
  • スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型) スーパーツール

    スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

    スーパーツール
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
    用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
  • スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型) スーパーツール

    スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

    スーパーツール
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
    用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
  • スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型) スーパーツール

    スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

    スーパーツール
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
    用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
  • アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付) スーパーツール

    アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。
    用途ワークのビビリ止めやレベル出し。トラスコ品番856-1225セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
  • アジャスタブル ミニ ブロック スーパーツール

    アジャスタブル ミニ ブロック

    スーパーツール
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。
    用途ワークのビビリ止めやレベル出し。材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
ツーリング